Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC AH630 Regular Hydraulic Coupler, Hane Half | AG6RNR 46C609

ENERPAC AH630 Vanlig hydraulisk koppling, halvhane

Finns i lager
Artikel: AG6RNR Modell: AH630Korsreferens: 46C609
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
1 086 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk koppling
AnatomiHalv manlig
Dimension A2.61 "
Dimension B1.72 "
Dimension C1/4 "NPTF
Dimension D0.87 "
Dimension E0.81 "
Dimension F0.75 "
Dimension G0.57 "
FinishFörkromad
Max. Flödeshastighet462 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481809015

Produktvarianter

ProduktModellFinishDimension ADimension BMax. ArbetstryckDimension CDimension DDimension EDimension FPris
ENERPAC AH650 Regular Hydraulic Coupler, Hane Half, 1/4 Inch NPT | AE6THB 5UXE4 AH650Bright--5000 psi----958SEK
ENERPAC AH654 Vanlig hydraulisk koppling, halv hane | AE6THC 5UXE5 AH654Bright--5000 psi----1 216 kr
ENERPAC AH604 Regular Hydraulic Coupler, Half hane | AG6RNQ 46C608 AH604Förkromad3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "1 184 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC AH630 Vanlig hydraulisk koppling, halvhane
1 086 kr /enhet