Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC AR400 Regular Hydraulic Spee-D-Coupler, Halv hona | AG6RNT 46C610

ENERPAC AR400 Regular Hydraulic Spee-D-Coupler, Halv hona

Finns i lager
Artikel: AG6RNT Modell: AR400Korsreferens: 46C610

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 169 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
AnatomiKvinnlig halva
Dimension A3.09 "
Dimension B2.53 "
Dimension C3/8 "NPTF
Dimension D1.12 "
Dimension E0.94 "
Dimension F0.94 "
Dimension G0.73 "
FinishFörkromad
Max. Flödeshastighet462 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481809015

Produktinformation:

Enerpac AR400 kopplingskropp är utformad för att ansluta hydraulslangar, kopplingar eller andra komponenter i ett hydraulsystem. Det underlättar den sömlösa integrationen av hydrauliska system, vilket möjliggör effektiv vätskeöverföring och kontroll.

Funktioner:

  • Enerpac AR400-kopplingskroppen har ett dammskydd av stål för att förhindra att föroreningar når hydraulsystemet.
  • Den levererar ett flöde på 7.6 liter per minut.
  • Denna kopplingskropp kan användas vid tryck upp till 10000 psi.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är gängstorleken på Enerpac AR400-kopplingskroppen?

S. Gängstorleken på denna kopplingskropp är 3/8 tum i diameter med 18 gängor per tum.

F. Hur underhåller man Enerpac AR400 kopplingskropp?

A.

  • Inspektera regelbundet kopplingskroppen för tecken på slitage, skador eller läckor.
  • Rengör kopplingsstommen och ta bort all smuts eller skräp som kan samlas på dess yta.
  • Säkerställ korrekt smörjning av kopplingskroppens gängor och rörliga delar.
  • Förvara kopplingsstommen i en ren och torr miljö för att förhindra korrosion.

Produktvarianter

ProduktModellFinishDimension ADimension BMax. ArbetstryckDimension CDimension DDimension EDimension FPris
ENERPAC AR650 Regular Hydraulic Coupler, Female Half, .250-18 NPT | AE6THD ​​5UXE6 AR650Bright--5000 psi----2 111 kr
ENERPAC AR630 Regular Hydraulic Coupler, Female Half | AG6RNU 46C611 AR630Förkromad2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "1 090 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC AR400 Regular Hydraulic Spee-D-Coupler, Halv hona
1 169 kr /enhet