Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC AR650 Regular Hydraulic Coupler, Female Half, .250-18 NPT | AE6THD ​​5UXE6

ENERPAC AR650 Regular Hydraulic Coupler, Female Half, .250-18 NPT

Finns i lager
Artikel: AE6THD Modell: AR650Korsreferens: 5UXE6
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
2 111 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
AnatomiKvinnlig halva
FinishBright
Max. Flödeshastighet17 cu. in./min.
Max. Oljeflöde17 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Tråd Dia.1/4", G1/4", SAE #4
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishDimension ADimension BMax. ArbetstryckDimension CDimension DDimension EDimension FPris
ENERPAC AR400 Regular Hydraulic Spee-D-Coupler, Halv hona | AG6RNT 46C610 AR400Förkromad3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "1 169 kr
ENERPAC AR630 Regular Hydraulic Coupler, Female Half | AG6RNU 46C611 AR630Förkromad2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "1 090 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC AR650 Regular Hydraulic Coupler, Female Half, .250-18 NPT
2 111 kr /enhet