Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC AR630 Regular Hydraulic Coupler, Female Half | AG6RNU 46C611

ENERPAC AR630 Vanlig hydraulisk koppling, halvhona

Finns i lager
Artikel: AG6RNU Modell: AR630Korsreferens: 46C611

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 090 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
AnatomiKvinnlig halva
Dimension A2.61 "
Dimension B1.72 "
Dimension C1/4 "NPTF
Dimension D0.87 "
Dimension E0.81 "
Dimension F0.75 "
Dimension G0.57 "
FinishFörkromad
Max. Flödeshastighet462 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481809015

Produktvarianter

ProduktModellFinishDimension ADimension BMax. ArbetstryckDimension CDimension DDimension EDimension FPris
ENERPAC AR650 Regular Hydraulic Coupler, Female Half, .250-18 NPT | AE6THD ​​5UXE6 AR650Bright--5000 psi----2 111 kr
ENERPAC AR400 Regular Hydraulic Spee-D-Coupler, Halv hona | AG6RNT 46C610 AR400Förkromad3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "1 169 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC AR630 Vanlig hydraulisk koppling, halvhona
1 090 kr /enhet