ENERPAC ATM9 verktyg för flänsjustering, med handpump, 10 ton | AH8QNQ 38XV30

ENERPAC ATM9 Flänsjusteringsverktyg, med handpump, 10 ton

Finns i lager
Artikel: AH8QNQ Modell: ATM9Korsreferens: 38XV30

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

145 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktyg för flänsjustering
Flänstjocklek3.66 "till 9"
Max. Reaktionskraft10 ton.
Min. Bultstorlek1.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)19.99
Fartygets längd (cm)59
Fartygets bredd (cm)69.01
URSPRUNGSLANDNL

Produktinformation:

    • Designad för att rikta in flänsförband och tillåta att bultar placeras i fogar för underhållsoperationer och rörkonstruktion
    • Vridning och vridning kan korrigeras utan någon extern strömkälla
    • Inget krav på ytterligare apparater som lyftsele, krokar eller lyftutrustning
    • Lätt verktygslåda erbjuder verktygssäkerhet och bärbarhet

Vanliga frågor och svar:

F. Stöder Enerpac ATM9 flänsjusteringsverktyg alla typer av flänsar?

S. Detta Enerpac-uppriktningsverktyg fungerar för de flesta ANSI-, API-, BS- och DIN-flänsar.

F. Kan Enerpac ATM9 installeras och användas i vilken position som helst?

A. Detta verktyg kan arbeta i både horisontellt och vertikalt läge.

F. Kräver Enerpac ATM9 flänsinriktningsverktyg ytterligare tillbehör för drift?

S. Nej, detta inriktningsverktyg kräver inte separata slingar, krokar eller lyftredskap för uppriktningstillämpningar.

Produktvarianter

ProduktModellMax. ReaktionskraftMin. BultstorlekPris
ENERPAC ATM2 Flänsjusteringsverktyg, 1 ton | AH8QNR 38XV33 ATM21 ton.0.63 "31 946 kr
ENERPAC ATM4 Flänsjusteringsverktyg, 4 ton | AH8QNT 38XV37 ATM44 ton.1"102 258 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC ATM9 Flänsjusteringsverktyg, med handpump, 10 ton
145 114 kr /enhet