ENERPAC BRP106L Cylinder 10 ton 6 tum slaglängd | AF7YQN 23NR46

ENERPAC BRP106L Cylinder 10 ton 6 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF7YQN Modell: BRP106LKorsreferens: 23NR46

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 725 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Kapacitet10 ton.
Kollapsad höjd22.56 "
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning2.13 "
Cylinder effektivt område indrag2.45 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd28.46 "
FinishMålad
Länkbredd1.19 "
MaterialStål
Max. Indragning av cylinderkapacitet11.6 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Monteringshål Dia.4.69 "
Indragning av oljekapacitet14.58 cu. i.
Utanför Dia.3.35 "
Kolven till monteringshålet0.87 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter2.52 "
Slot till Link End1.26 "
Stroke5.91 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.15
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8425420000

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.KapacitetCylinderborrningKolven till monteringshåletSadeldiameterSlot till Link EndStrokeCylinder effektivt område indragPris
ENERPAC BRP106C Cylinder 10 ton 6 tum slaglängd | AF7YQM 23NR45 BRP106C3.35 "10 ton.2.13 "1.18 "4.13 "1.28 "5.91 "2.45 kvm.74 062 kr
ENERPAC BRP306 Cylinder 30 ton 6 tum slaglängd | AF7YQP 23NR47 BRP3065.39 "30 ton.3.5 "1.38 "4.49 "2.17 "6.1 "7.19 kvm.113 348 kr
ENERPAC BRP606 Cylinder 60 ton 6 tum slaglängd | AF7YQQ 23NR48 BRP6065.51 "60 ton.4.33 "1.58 "5.12 "2.56 "6"11.17 kvm.207 274 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC BRP106L Cylinder 10 ton 6 tums slaglängd
52 725 kr /enhet