ENERPAC BRP306 Cylinder 30 ton 6 tum slaglängd | AF7YQP 23NR47

ENERPAC BRP306 Cylinder 30 ton 6 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF7YQP Modell: BRP306Korsreferens: 23NR47

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

113 348 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Kapacitet30 ton.
Kollapsad höjd43.71 "
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning3.5 "
Cylinder effektivt område indrag7.19 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd49.71 "
FinishMålad
Länkbredd1.57 "
MaterialStål
Max. Indragning av cylinderkapacitet35.95 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Monteringshål Dia.6.1 "
Indragning av oljekapacitet43.63 cu. i.
Utanför Dia.5.39 "
Kolven till monteringshålet1.38 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter4.49 "
Slot till Link End2.17 "
Stroke6.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 62.5005
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8425420000

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.KapacitetCylinderborrningKolven till monteringshåletSadeldiameterSlot till Link EndStrokeCylinder effektivt område indragPris
ENERPAC BRP106C Cylinder 10 ton 6 tum slaglängd | AF7YQM 23NR45 BRP106C3.35 "10 ton.2.13 "1.18 "4.13 "1.28 "5.91 "2.45 kvm.74 062 kr
ENERPAC BRP106L Cylinder 10 ton 6 tum slaglängd | AF7YQN 23NR46 BRP106L3.35 "10 ton.2.13 "0.87 "2.52 "1.26 "5.91 "2.45 kvm.52 725 kr
ENERPAC BRP606 Cylinder 60 ton 6 tum slaglängd | AF7YQQ 23NR48 BRP6065.51 "60 ton.4.33 "1.58 "5.12 "2.56 "6"11.17 kvm.207 274 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC BRP306 Cylinder 30 ton 6 tums slaglängd
113 348 kr /enhet