ACME ELECTRIC Enfas Buck Boost-transformatorer, 120 x 240V primär


Filter
Färg: Grå , Konstruktion: inkapslade , Kapslingsklassificering: NEMA 3R , Kapslingstyp: Inomhus Utomhus , Hz: 60 , Inspänning: 120 / 240 VAC , IP-betyg: 54 , Max. Temp.: 115 grader C , Montering: Vägg , Monteringstyp: Vägg , NEMA-betyg: Nema 3R , Fas: 1 , Primär spänning: 120 x 240V , Lindningsmaterial: Koppar
StilModellBreddDjupHöjdLängdUtspänningSekundär spänningTemp. StigaVA-betygPris (ex moms)
A
T181047
3.14 "3.05 "6.41 "-12 / 24 VAC-80 grader C50VA2 753 SEK
A
T181054
3.14 "3.05 "6.41 "-16 / 32 VAC-80 grader C50VA3 005 SEK
A
T181048
3.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 grader C100VA3 176 SEK
A
T181049
3.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 grader C150VA3 269 SEK
A
T181055
3.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 grader C100VA3 632 SEK
A
T181056
3.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 grader C150VA4 310 SEK
B
T181057
4.08 "-8.68 "3.88 "-16 / 32V--4 179 SEK
B
T181050
4.08 "-8.68 "3.88 "-12 / 24V--3 652 SEK
B
T181058
4.37 "-9.06 "4.2 "-16 / 32V--5 246 SEK
B
T181051
4.37 "-9.06 "4.2 "-12 / 24V--4 154 SEK
B
T181052
4.75 "-9.68 "4.51 "-12 / 24V--5 649 SEK
B
T181059
4.75 "-9.68 "4.51 "-16 / 32V--7 188 SEK
B
T113073
5.5 "-10.5 "5.13 "-16 / 32V--7 663 SEK
B
T111684
5.5 "-11.62 "5.13 "-12 / 24V--9 543 SEK
B
T111683
5.5 "-10.5 "5.13 "-12 / 24V--6 451 SEK
B
T111685
5.5 "-13 "5.13 "-12 / 24V--11 550 SEK
B
T113074
5.5 "-11.62 "5.13 "-16 / 32V--9 160 SEK
B
T113075
5.5 "-13 "5.13 "-16 / 32V--11 182 SEK
C
T111687
10.31 "-14.38 "7.13 "-12 / 24V--29 492 SEK
C
T113076
10.31 "-11.5 "7.13 "-16 / 32V--19 089 SEK
D
T113077
10.31 "7.13 "14.38 "-16 / 32 VAC-115 grader C5KVA33 086 SEK
C
T111686
10.31 "-11.5 "7.13 "-12 / 24V--17 852 SEK
E
T211688
11.12 "-20.81 "10.84 "-12 / 24V--37 040 SEK
E
T213078
11.12 "-20.81 "10.84 "-16 / 32V--42 497 SEK
E
T211689
11.75 "-20.81 "11.59 "-12 / 24V--47 512 SEK
E
T213079
11.75 "-20.81 "11.59 "-16 / 32V--51 007 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?