Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC CAL52 Klämarm Long Steel 1250 Lb Force | AE6TDZ 5UWY8

ENERPAC CAL52 Klämarm Lång Stål 1250 Lb Kraft

Finns i lager
Artikel: AE6TDZ Modell: CAL52Korsreferens: 5UWY8
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
1 118 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämarm
Klämkraft1250 Ibs
Dimension A5.81 "
Dimension C0.5 "
Dimension D0.630 "till 0.631"
Dimension E0.76 "
Dimension F0.45 "
Dimension G1"
Dimension H0.56 "
Mått JM6 x 1
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8412909005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension HKlämkraftDimension AMått JDimension CDimension DDimension EDimension FPris
ENERPAC CAL22 Klämarm Long Steel 500 Lb Force | AE6TDY 5UWY7 CAL220.45 "500 Ibs3.63 "M6 x 10.38 "0.393 "till 0.395"0.63 "0.42 "950SEK
ENERPAC CAL122 Klämarm Long Steel 2600 Lb Force | AE6TEA 5UWY9 CAL1220.73 "2600 Ibs7.06 "M10 x 1.50.7 "0.876 "till 0.877"1.2 "0.63 "416SEK
ENERPAC CAL22A Lång svängbar klämarm, 500 lb klämkraft | CN2QUW CAL22 / 5UWY7 CAL22A--------1 896 kr
ENERPAC CAL52A Lång svängbar klämarm, 1,250 2 lb klämkraft | CN52QUX CAL5 / 8UWYXNUMX CAL52A--------2 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC CAL52 Klämarm Lång Stål 1250 Lb Kraft
1 118 kr /enhet