Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC CAS121 Klämarm Standardstål 2600 Lb Force | AE6TDX 5UWY6

ENERPAC CAS121 Klämarm Standard stål 2600 Lb Kraft

Finns i lager
Artikel: AE6TDX Modell: CAS121Korsreferens: 5UWY6

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämarm
Klämkraft2600 Ibs
Dimension A3.13 "
Dimension C0.7 "
Dimension D0.876 "till 0.877"
Dimension E1.2 "
Dimension F0.64 "
Dimension G1.4 "
Dimension H0.82 "
Mått J3/8 "-24 UNF
Dimension P2.03 "
Dimension Q3/8 "-16
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8412909005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension HKlämkraftDimension AMått JDimension PDimension QDimension CDimension DPris
ENERPAC CAS21 Klämarm Standardstål 500 Lb Force | AE6TDV 5UWY4 CAS210.5 "500 Ibs1.6 "1/4 "-58 UNF0.97 "1/4 "-200.38 "0.393 "till 0.395"1 061 kr
ENERPAC CAS51 Klämarm Standardstål 1250 Lb Force | AE6TDW 5UWY5 CAS510.62 "1250 Ibs2.39 "1/3 "-24 UNF1.58 "1/3 "-180.5 "0.630 "till 0.631"828SEK
ENERPAC CAS121A Kort svängklämarm, 2,600 2 lb klämkraft | CN121QVA CAS5 / 6UWYXNUMX CAS121A--------1 950 kr
ENERPAC CAS21A kort svängklämarm, 500 lb klämkraft | CN2QVB CAS21 / 5UWY4 CAS21A--------1 381 kr
ENERPAC CAS51A kort svängklämarm, 1,250 2 lb klämkraft | CN51QVC CAS5 / 5UWYXNUMX CAS51A--------1 511 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC CAS121 Klämarm Standard stål 2600 Lb Kraft
1 296 kr /enhet