Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC CAS51 Klämarm Standardstål 1250 Lb Force | AE6TDW 5UWY5

ENERPAC CAS51 Klämarm Standard stål 1250 Lb Kraft

Finns i lager
Artikel: AE6TDW Modell: CAS51Korsreferens: 5UWY5
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
828SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämarm
Klämkraft1250 Ibs
Dimension A2.39 "
Dimension C0.5 "
Dimension D0.630 "till 0.631"
Dimension E0.76 "
Dimension F0.45 "
Dimension G1"
Dimension H0.62 "
Mått J1/3 "-24 UNF
Dimension P1.58 "
Dimension Q1/3 "-18
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8412909005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension HKlämkraftDimension AMått JDimension PDimension QDimension CDimension DPris
ENERPAC CAS21 Klämarm Standardstål 500 Lb Force | AE6TDV 5UWY4 CAS210.5 "500 Ibs1.6 "1/4 "-58 UNF0.97 "1/4 "-200.38 "0.393 "till 0.395"1 061 kr
ENERPAC CAS121 Klämarm Standardstål 2600 Lb Force | AE6TDX 5UWY6 CAS1210.82 "2600 Ibs3.13 "3/8 "-24 UNF2.03 "3/8 "-160.7 "0.876 "till 0.877"1 296 kr
ENERPAC CAS121A Kort svängklämarm, 2,600 2 lb klämkraft | CN121QVA CAS5 / 6UWYXNUMX CAS121A--------1 950 kr
ENERPAC CAS21A kort svängklämarm, 500 lb klämkraft | CN2QVB CAS21 / 5UWY4 CAS21A--------1 381 kr
ENERPAC CAS51A kort svängklämarm, 1,250 2 lb klämkraft | CN51QVC CAS5 / 5UWYXNUMX CAS51A--------1 511 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC CAS51 Klämarm Standard stål 1250 Lb Kraft
828SEK /enhet