Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC CDT27151 Cylindergängad 6110 kg, 59 tum slaglängd | AE6TCP 5UWT6

ENERPAC CDT27151 Cylindergängad 6110 pund ,59 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE6TCP Modell: CDT27151Korsreferens: 5UWT6
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
6 821 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Cylinder Effektiv Area Advance1.22 kvm.
Cylinder effektivt område indrag0.82 kvm.
CylinderreturtypDubbelverkande, hydraulisk retur
Dimension A3.37 "
Dimension B2.8 "
Dimension C2.54 "
Dimension C10.67 "
Dimension D2 1/4"-16 FN
Dimension D12.02 "
Dimension E0.71 "
Dimension E10.67 "
Dimension F1.87 "
Mått K3/8 "-16 UNC
Dimension L Indrag0.65 "
Dimension M Förläng0.39 "
Dimension P0.26 "
Mått S0.62 "
Dimension T0.47 "
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning6110 Ibs
Max. Indragning av cylinderkapacitet4080 Ibs
Max. Arbetstryck5000 psi
Oljekapacitetsförstärkning0.72 cu. i.
Indragning av oljekapacitet0.48 cu. i.
Typ av kolvFastämne
Stroke0.57 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1205
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kapacitet @ 5000 PSI (6110 lb.)
    • Effektiv områdesdrag (0.82 kvm)
    • Effektivt tryck på området (1.22 kvm)
    • Oljekapacitetsdrag (0.48 cu. In.)
    • Kolvgänga (3/8 "-16 UN)

Produktvarianter

ProduktModellDimension D1Cylinder Effektiv Area AdvanceCylinder effektivt område indragDimension EDimension E1Dimension FDimension L IndragMått SPris
ENERPAC CDT18131 Cylindergängad 3900 kg .51 tum slaglängd | AE6TCM 5UWT4 CDT181311.73 "0.77 kvm.0.46 kvm.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "4 695 kr
ENERPAC CDT18251 Cylindergängad 3900 kg .98 tum slaglängd | AE6TCN 5UWT5 CDT182511.73 "0.77 kvm.0.46 kvm.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "5 207 kr
ENERPAC CDT27251 Cylindergängad 6110 kg .98 tum slaglängd | AE6TCQ 5UWT7 CDT272512.02 "1.22 kvm.0.82 kvm.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "7 336 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC CDT27151 Cylindergängad 6110 pund ,59 tums slaglängd
6 821 kr /enhet