Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC CST471 Cylindergängad 980 lb 0.28 tum slaglängd | AE6TBU 5UWP7

ENERPAC CST471 Cylindergängad 980 Lb 0.28 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE6TBU Modell: CST471Korsreferens: 5UWP7

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 343 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Kroppstråd3/4 "-16
Förlängd höjd2.15 "
Funktion Enstaka skådespelare
MaterialStål
Oljekapacitet Push0.05 cu. i.
Utanför Dia.3 / 4 "
tryck~~POS=TRUNC580 till 5000 psi
Indragen höjd1.87 "
TätningsmaterialPolyuretan, Buna-N
Stroke0.28 "
TypGängad kropp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kapacitet @ 5000 PSI (980 lb.)
    • Effektivt tryck på området (0.20 kvm)
    • Kolvgänga (# 8-32 UN)

Produktvarianter

ProduktModellDimension ECylinder Effektiv Area AdvanceDimension ADimension E1Dimension FDimension PMått SDimension TPris
ENERPAC CST271 Cylindergängad 380 Lb 0.28 tums slaglängd | AE6TBR 5UWP5 CST271--------1 779 kr
ENERPAC CST2131 Cylindergängad 380 lb 0.51 tum slaglängd | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------2 190 kr
ENERPAC CST4131 Cylindergängad 980 lb 0.51 tum slaglängd | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 kvm.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "2 996 kr
ENERPAC CST971 Cylindergängad 1950 Lb 0.28 tums slaglängd | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 kvm.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "4 075 kr
ENERPAC CST9131 Cylindergängad 1950 Lb 0.51 tum slaglängd | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 kvm.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 305 kr
ENERPAC CST9251 Cylindergängad 1950 Lb 0.98 tum slaglängd | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 kvm.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 561 kr
ENERPAC CST18131 Cylindergängad 3950 Lb 0.51 tums slaglängd | AE6TBZ 5UWR2 CST181310.63 "0.79 kvm.3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "3 578 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC CST471 Cylindergängad 980 Lb 0.28 tums slaglängd
2 343 kr /enhet