Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC CST4131 Cylindergängad 980 lb 0.51 tum slaglängd | AE6TBV 5UWP8

ENERPAC CST4131 Cylindergängad 980 Lb 0.51 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE6TBV Modell: CST4131Korsreferens: 5UWP8

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 954 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Cylinder Effektiv Area Advance0.2 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Dimension A2.71 "
Dimension B2.21 "
Dimension C2.05 "
Dimension C10.37 "
Dimension D3/4 "-16 UNF
Dimension D10.69 "
Dimension E0.27 "
Dimension F0.62 "
Mått K# 8-32 UNC
Dimension P0.16 "
Mått S0.25 "
Dimension T0.28 "
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning980 Ibs
Max. Arbetstryck5000 psi
Oljekapacitetsförstärkning0.1 cu. i.
Typ av kolvFastämne
Stroke0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kapacitet @ 5000 PSI (980 lb.)
    • Effektivt tryck på området (0.20 kvm)
    • Kolvgänga (# 8-32 UN)

Produktvarianter

ProduktModellDimension ECylinder Effektiv Area AdvanceDimension ADimension E1Dimension FDimension PMått SDimension TPris
ENERPAC CST271 Cylindergängad 380 Lb 0.28 tums slaglängd | AE6TBR 5UWP5 CST271--------2 590 kr
ENERPAC CST2131 Cylindergängad 380 lb 0.51 tum slaglängd | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------2 810 kr
ENERPAC CST471 Cylindergängad 980 lb 0.28 tum slaglängd | AE6TBU 5UWP7 CST471--------2 383 kr
ENERPAC CST971 Cylindergängad 1950 Lb 0.28 tums slaglängd | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 kvm.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 788 kr
ENERPAC CST9131 Cylindergängad 1950 Lb 0.51 tum slaglängd | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 kvm.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 297 kr
ENERPAC CST9251 Cylindergängad 1950 Lb 0.98 tum slaglängd | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 kvm.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 456 kr
ENERPAC CST18131 Cylindergängad 3950 Lb 0.51 tums slaglängd | AE6TBZ 5UWR2 CST181310.63 "0.79 kvm.3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "3 561 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC CST4131 Cylindergängad 980 Lb 0.51 tums slaglängd
2 954 kr /enhet