ENERPAC E492 vridmomentmultiplikatorplatta 2200 fot-lbs | AH2ZET 30U752

ENERPAC E492 vridmomentmultiplikatorplatta 2200 fot-lbs

Finns i lager
Artikel: AH2ZET Modell: E492Korsreferens: 30U752

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

151 405 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentmultiplikator
Anti BacklashJa
Dimension D4.9 "
Dimension H5.5 "
Dimension L14 "
Dimension L15.5 "
Dimension L24.9 "
Dimension R1.3 "
Höjd5.5 "
Ingång kvinnlig fyrkantig enhet1 / 2 "
Ingångsmoment162 Ibs
Längd14 "
Max. Utgångsmoment2200 Ibs
Output Male Square Drive1"
ÖverbelastningsskyddJa
Square Drive Storlek1"
Vridmoment2980 Nm
Vridmomentförhållande13,6: 1
Bredd4.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1648
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC E492 vridmomentmultiplikatorplatta 2200 fot-lbs
151 405 kr /enhet