LEESON Lågspänning IEC DC metriska motorer, TEFC/TENV


Filter
Nuvarande omdöme: 20A , Hölje: IP54 , Formfaktor: 1.00 , IP-betyg: IP 54 , Spänning: 24 , Spänningsvärde: 24V
StilModellMax. OmgivningstemperaturAmpsMontageMonteringFörpackningRotationRPMServicefaktorPris (ex moms)
A
098067.00
4020-SpecialPG659401.08bRECONN18001.07 888 SEK
A
098065.00
4011-SpecialPG659401.08bRECONN18001.07 196 SEK
B
M1130207.00
4010M1040938B5M1307020.02RECONN18001.02 113 SEK
B
M1130297.00
4010M1040702B14M1307020.02RECONN18001.06 101 SEK
C
108455.00
4039-SpecialPG659401.08bRECONN18001.0-
RFQ
D
108457.00
4065-SpecialPG659401.08bRECONN30001.05 967 SEK
E
108456.00
4040-SpecialPG659401.08bRECONN30001.09 149 SEK
F
108458.00
4078-SpecialPG659401.08bRECONN30001.013 292 SEK
G
098066.00
40 ° C20-SpecialPG659401.08bReversibel3000 RPM19 523 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?