Enerpac G2517L vätskefylld tryckmätare är utrustad med glycerin för att skydda de tryckavkännande komponenterna mot effekterna av vibrationer, abrupta tryckfluktuationer och fukt. Denna inkludering av glycerin säkerställer hållbarheten och noggrannheten hos tryckmätaren, eftersom den fungerar som en skyddande barriär för att absorbera och dämpa externa stötar eller störningar, vilket bibehåller dess tillförlitlighet inom flyg-, konstruktions-, tung utrustning, fordons- och transportindustrin.
Funktioner:
- Enerpac G2517L tryckmätare är kalibrerad i en dubbel skala, som visar avläsningar i både pund per kvadrattum (psi) och barenheter för enkel och bekväm tryckmätning.
- Dess alla tryckavkännande delar av mätaren är förseglade och dämpade av glycerin, vilket säkerställer en lång livslängd och hållbarhet genom att skydda de känsliga komponenterna från externa föroreningar och vibrationer.
- Denna tryckmätare är utrustad med en säkerhetsutblåsningsskiva och ett tryckutjämnande membran för att skydda mätaren från övertryckssituationer och säkerställa noggranna och tillförlitliga tryckmätningar även i krävande applikationer.
- Den har ett maximalt arbetstryck på 6000 psi.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken utrustning rekommenderas att använda när man använder dessa mätare för högcykelapplikationer?
A. Användning av manometerdämpare eller nålventiler rekommenderas för högcykelapplikationer eller system med snabba tryckfluktuationer. Dessa tillbehör hjälper till att minska påverkan av tryckspikar och ger extra skydd till tryckmätaren, vilket förbättrar dess livslängd och prestanda.
F. Hur ofta ska den vätskefyllda tryckmätaren kontrolleras för noggrannhet?
A. Det rekommenderas att kontrollera noggrannheten hos tryckmätaren med jämna mellanrum. Frekvensen av kalibrering eller noggrannhetsverifiering beror på den specifika applikationen och industrikraven.
F. Kan den vätskefyllda tryckmätaren installeras i valfri riktning?
S. Ja, den vätskefyllda tryckmätaren kan installeras i olika orienteringar, inklusive vertikal, horisontell eller i valfri vinkel. Vätskefyllningen förblir inuti mätaren och påverkar inte dess prestanda oavsett placering.