Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC G2536L Hydraulisk tryckmätare, 2.50 tums yta, glycerinfylld, 15,000 8 Max. Psi | AA18KTG 527YXNUMX

ENERPAC G2536L Hydraulisk tryckmätare, 2.50 tums yta, glycerinfylld, 15,000 Max. Psi

Finns i lager
Artikel: AA8KTG Modell: G2536LKorsref: 18Y527
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
3 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet1.5%
Dimension A2.5 "
Dimension B1.46 "
Dimension C1/4 "NPTF
Dimension D3.31 "
Lens MaterialGlas
Stor examen3000 psi
Max. Arbetstryck15000 psi
MonteringstypNedre fäste
Minsta examen200 psi
StilGlycerin fylld
Tråd Dia.1 / 4 "
GängtypNPTF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypNoggrannhetDimension AMinsta examenTråd Dia.Dimension BDimension CDimension DPris
ENERPAC G4089L Hydraulisk tryckmätare, 4 tums yta, glycerinfylld, 15000 Max. Psi | AA8KTH 18Y528 G4089LNedre fäste1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "6 331 kr
ENERPAC G2535L Hydraulisk tryckmätare, 2.50 tums yta, glycerinfylld, 10000 9 Max. Psi | AC3UKJ 57KDXNUMX G2535LNedre fäste1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 375 kr
ENERPAC G4088L Hydraulisk tryckmätare, 4 tums yta, glycerinfylld, 10000 9 Max. Psi | AC3UKK 59KDXNUMX G4088LNedre fäste1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "4 815 kr
ENERPAC G2512L Hydraulisk tryckmätare, 2.50 tums yta, glycerinfylld, 300 max. Psi | AD6MRF 46C564 G2512LNedre fäste1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 509 kr
ENERPAC G2513L Hydraulisk tryckmätare, 2.50 tums yta, glycerinfylld, 600 max. Psi | AD6MRG 46C565 G2513LNedre fäste1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 600 kr
ENERPAC G2514L Hydraulisk tryckmätare, 2.50 tums yta, glycerinfylld, 1000 Max. Psi | AD6MRH 46C566 G2514LNedre fäste1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 809 kr
ENERPAC G2516L Hydraulisk tryckmätare, 2.50 tums yta, glycerinfylld, 3000 Max. Psi | AD6MRJ 46C567 G2516LNedre fäste1.5%2.5 "50 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 441 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC G2536L Hydraulisk tryckmätare, 2.50 tums yta, glycerinfylld, 15,000 Max. Psi
3 100 kr /enhet