Enerpac G2535L hydraulisk tryckmätare är idealisk för att mäta tryck i hydrauliska system och används inom tillverkning, konstruktion, olja och gas, fordon, underhåll av hydrauliska system och diagnostikapplikationer. Den är lämplig för operationer där exakt tryckmätning spelar en viktig roll vid övervakning av tryck i hydrauliska maskiner och pneumatiska system.
Funktioner:
- Enerpac G2535L hydraulisk tryckmätare har en konstruktion i rostfritt stål med en glaslins för tydliga avläsningar, slaghållfasthet och korrosionsbeständighet.
- Denna Enerpac G2535L tryckmätare har glycerindämpade tryckavkännande delar för långvarig hållbarhet.
- Den har ett tryckutjämnande membran & säkerhetsutblåsningsskiva för exakta avläsningar & användarsäkerhet och dubbelskala avläsningar i psi & bar för användarens bekvämlighet.
- Denna Enerpac hydrauliska tryckmätare kräver en manometeradapter för nedre/bottenmontering i hydraulledningar och har en noggrannhet på +/-1.5 %.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac HC9206C slang: Det är en 6 fot lång hydraulslang designad för att ansluta denna Enerpac G2535L glycerinfyllda hydrauliska tryckmätare till hydraulsystem, vilket möjliggör noggrann tryckmätning i olika industriella applikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket är tryckintervallet för denna Enerpac G2535L tryckmätare?
A. Denna mätare har ett tryckområde på 0 till 10000 psi, vilket möjliggör noggrann tryckmätning inom detta område.
F. Vad är syftet med glycerinfyllning i denna Enerpac-tryckmätare?
A. Glycerinfyllningen dämpar vibrationer och pulsationer i hydraulsystemet och smörjer interna komponenter för smidig drift och förlängd livslängd.
F. Krävs kalibrering för denna Enerpac G2535L tryckmätare?
A. Kalibrering säkerställer noggranna avläsningar och att göra det regelbundet bibehåller mätarens noggrannhet och tillförlitlighet.