Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC HC9320 Hydraulslanggummi 3/8 20 fot | AD6MTD 46C606

ENERPAC HC9320 Hydraulslang Gummi 3/8 20 Fot

Finns i lager
Artikel: AD6MTD Modell: HC9320Korsreferens: 46C606
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
9 180 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
TäckGummi
Cover TypGummi
Slang slutar3/8 "(F) NPT x CH604-koppling
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Längd20 ft.
MaterialGummi
Max. Arbetstryck10000 psi
Max. Drift PSI10,000
Säkerhetsfaktor2:1
TypHögt tryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.195
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod4009220050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellEnd One Coupler StorlekEnd Two Coupler StorlekInuti Dia.LängdOljekapacitetPris
ENERPAC H9206Q Hydraulslang Gummi 1/4 6 fot | AD6MRY 46C586 H9206Q1 / 4 "1 / 4 "0.25 "6 ft.3.54 cu. i.2 106 kr
ENERPAC HA9206 Hydraulslanggummi 1/4 6 fot | AD6MRZ 46C594 HA92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. i.3 037 kr
ENERPAC HC9306 Hydraulslanggummi 3/8 6 fot | AD6MTB 46C604 HC93063 / 8 "-0.38 "6 ft.8.16 cu. i.5 097 kr
ENERPAC HC9310 Hydraulslanggummi 3/8 10 fot | AD6MTC 46C605 HC93103 / 8 "-0.38 "10 ft.13.61 cu. i.7 217 kr
ENERPAC HC9206 Slangmontering Hydraulisk 6 fot | AE7YJL 6BU58 HC92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. i.2 558 kr
ENERPAC H9202 Hydraulslang Gummi 1/4 2 Ft | AG6RMY 46C584 H92023 / 8 "3 / 8 "0.25 "2 ft.1.18 cu. i.1 395 kr
ENERPAC H9203 Hydraulslang Gummi 1/4 3 Ft | AG6RMZ 46C585 H92033 / 8 "3 / 8 "0.25 "3 ft.1.77 cu. i.1 902 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC HC9320 Hydraulslang Gummi 3/8 20 Fot
9 180 kr /enhet