Enerpac HC9206 hydraulslangaggregat används i konstruktion, tillverkning, underhåll och industriella verksamheter där tillräcklig hydraulisk kraft krävs. Denna enhet är utformad för att överföra hydraulisk kraft effektivt, vilket möjliggör överföring av trycksatta vätskor mellan hydrauliska komponenter och maskineri. Det gör det möjligt för användarna att uppnå tillförlitliga och säkra hydrauliska anslutningar för smidig och exakt drift av utrustningen, minimera stilleståndstid och erbjuda säker och effektiv hydraulisk operation.
Funktioner:
- Den har ett gummirör för ökad flexibilitet och har minskat böjminne än termoplast.
- Denna slangenhet levereras med en NPTF-koppling installerad på ändarna av slangen och är ansluten till utrustning.
- Den har en påpressad gummidragavlastning i ändarna av slangen för förlängd livslängd.
- Denna slangenhet är förstärkt med två lager av kolståltrådsflätor för att motstå högt tryck, nötning och yttre stötar.
- Den är integrerad med ett polyuretanhölje för att motstå nötning, friktion och slitage på grund av grova ytor, kontakt med skräp eller konstant rörelse.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar jag denna HC9206-slang?
A.
- Förbered installationsområdet och välj lämplig slangenhet.
- Inspektera slangenheten för skador och identifiera de korrekta anslutningarna.
- Förbered slangändarna och fäst kopplingar och kopplingar.
- Fäst anslutningarna ordentligt och testa för läckor.
- Montera slangenheten och anslut den till hydraulsystemets komponenter.
- Utför driftskontroller och följ tillverkarens riktlinjer och instruktioner.
F. Vilken slangspecifikation uppfyller denna Enerpac HC9206 slangenhet?
A. Enerpac HC9206 slangmontering överensstämmer med materialhanteringsinstitutets IJ100 slangspecifikation.
F. Vad är driftstemperaturintervallet för denna slangenhet?
A. Enerpac HC9206 slangenhet har en driftstemperatur som sträcker sig från -40 till 212 grader F.
F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en slangmontering?
A.
- Drifttryck, temperaturområde och vätskekompatibilitet
- Slangstorlek, längd och böjradie
- Armeringstyp, ändanslutningar och beslag
- Nötnings- och slitstyrka, flexibilitet och enkel installation
- Branschstandarder och certifieringar
F. Vad är det maximala trycket för denna slangenhet?
A. Enerpac HC9206 tål tryckklasser på upp till 10000 XNUMX psi. Kunder som söker efter slangar med lägre tryckklasser kan välja Eneprac 700821 slangmontering som tål tryck på upp till 3000 psi.