ENERPAC IPA1244 Hydraulisk press 10 ton luftpump | AF8FLA 25TU56

ENERPAC IPA1244 Hydraulpress 10 tons luftpump

Finns i lager
Artikel: AF8FLA Modell: IPA1244Korsreferens: 25TU56

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

97 109 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk press
Kapacitet10 ton.
Cylinderslag10 "
CylindertypDubbelverkande, hydraulisk retur
Dimension C46.75 "
Dimension D5"
Dimension E18.63 "
Dimension F24.88 "
Mått J29.75 "
Mått K4.25 "
Dimension L7.44 "
Dimension M35 "
Dimension N52 "
Max. Sängbredd18.63 "
Max. Arbetstryck10000 psi
Max. Vertikalt dagsljus40 "
Min. Dimension A2.44 "
Mx. Dimension A40 "
KraftkällaLuft
Strömkälla ventilManuell
Tryck på hastighet13.4 tum / sek.
Snabb framfart2.2 tum / sek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 101.25
Fartygets höjd (cm)147.32
Fartygets längd (cm)62.99
Fartygets bredd (cm)75.57
HS-kod8462918090

Produktvarianter

ProduktModellDimension GKapacitetCylindertypDimension HMått JDimension MMax. SängbreddMax. Vertikalt dagsljusPris
ENERPAC IPE1215 H-ram Golvpress 10 ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "130 463 kr
ENERPAC IPA-1220 H Frame Press Set | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "59 538 kr
ENERPAC IPA-2520 H Frame Press Set | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 ton.Enkelspelande, Spring Return13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "164 220 kr
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Frame Press Set | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur8.75 "36 "33.13 "35 "41 "506 176 kr
ENERPAC IPE-5060 H Frame Press Set | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "387 693 kr
ENERPAC IPH-1240 H Frame Press Set | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "50 275 kr
ENERPAC IPH-2531 H Frame Press Set | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 ton.Enkelspelande, Spring Return13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "190 823 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC IPA1244 Hydraulpress 10 tons luftpump
97 109 kr /enhet