ENERPAC IPH3080 Hydraulisk press 30 ton manuell pump | AF8FLQ 25TU72

ENERPAC IPH3080 Hydraulpress 30 ton manuell pump

Artikel: AF8FLQ Modell: IPH3080Korsreferens: 25TU72
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

199 061 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk press
Kapacitet30 ton.
Cylinderslag14 "
CylindertypDubbelverkande, hydraulisk retur
Dimension C57 "
Dimension D11.88 "
Dimension E29 "
Dimension F40.5 "
Dimension G4"
Dimension H13.25 "
Mått J30 "
Mått K5.25 "
Dimension L10.69 "
Dimension M26.5 "
Dimension N76 "
Max. Sängbredd29 "
Max. Arbetstryck10000 psi
Max. Vertikalt dagsljus54.5 "
Min. Dimension A7"
Mx. Dimension A54.5 "
KraftkällaManuell
Strömkälla ventilManuell
Tryck på hastighet34 tum / sek.
Snabb framfart7 tum / sek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 298.8
Fartygets höjd (cm)205.74
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8462918090

Produktvarianter

ProduktModellDimension GKapacitetCylindertypDimension HMått JDimension MMax. SängbreddMax. Vertikalt dagsljusPris
ENERPAC IPE1215 H-ram Golvpress 10 ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "130 463 kr
ENERPAC IPA-1220 H Frame Press Set | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "59 538 kr
ENERPAC IPA-2520 H Frame Press Set | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 ton.Enkelspelande, Spring Return13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "164 220 kr
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Frame Press Set | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur8.75 "36 "33.13 "35 "41 "506 176 kr
ENERPAC IPE-5060 H Frame Press Set | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "387 693 kr
ENERPAC IPH-1240 H Frame Press Set | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "50 275 kr
ENERPAC IPH-2531 H Frame Press Set | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 ton.Enkelspelande, Spring Return13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "190 823 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC IPH3080 Hydraulpress 30 ton manuell pump
199 061 kr /enhet