Enerpac JH506 flaskdomkraft är en hydraulisk anordning som är lämplig för att lyfta tunga laster i bilreparationer, byggarbetsplatser och tillverkningsanläggningar.
Funktioner:
- Enerpac JH506 flaskdomkraft har kromplätering för att motstå slitage och minskad friktion, vilket säkerställer lång livslängd.
- Den är utrustad med en maskinbearbetad plan botten och frontytor som underlättar jämn inriktning i stängda hörn.
- Denna flaskdomkraft har en invändig avlastningsventil för att snabbt och enkelt förhindra överbelastning.
Vanliga frågor och svar:
F. Kommer detta flaskjack med ett handtag?
S. Ja, detta flaskjack kommer med ett pumphandtag.
F. Vad är det maximala driftstrycket för denna Enerpac JH506 flaskdomkraft?
S. Denna Enerpac JH506 flaskdomkraft har ett maximalt arbetstryck på 10000 XNUMX PSI.
F. Vilken är lyftkapaciteten för detta flaskdomkraft?
S. Det är en 50-tons hydraulisk domkraft.
F. Har detta flaskjack en enkel- eller dubbelhastighetskonfiguration?
A. Enerpac JH506 flaskdomkraft är en enhet med dubbla hastigheter, idealisk för enkel manövrering av tunga laster. Dock, Raptor Supplies erbjuder också enhastighets flaskdomkrafter för att lyfta lättare laster.
F. Vad är den huvudsakliga skillnaden mellan enkelväxlade och tvåväxlade flaskdomkrafter?
A. Flaskdomkrafter med en hastighet har en fast lyfthastighet, medan tvåväxlade flaskdomkrafter erbjuder både ett snabbt lyftläge och ett långsammare högtrycksläge för mer exakt kontroll.