Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 380363 Batteridriven megohmmeter 1000vdc | AB4HMA 1YB54

EXTECH 380363 Batteridriven Megohmmeter 1000vdc

Finns i lager
Artikel: AB4HMA Modell: 380363Korsreferens: 1YB54
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
4 840 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteridriven megohmmeter
Noggrannhet+/- 3% +/- 5 siffror
Automatisk avstängningJa
VisaDigital LCD
Motstånd för isolering0.001M till 10G ohm
Live Circuit Detektion1 till 999 VAC / DC
Utgångstest spänning250/500/1000 VDC
Kraftkälla(6) AA-batterier
Motståndsområde0.01 till 1k ohm
SäkerhetsgraderingKAT III 1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod9030390100
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetVisaMotstånd för isoleringUtgångstest spänningKraftkällaPris
EXTECH 380320 Batteridriven megohmmeter 1000vdc | AF6DGX 9XJ79 380320+/- 5% fullskalaAnalog100/200 / 400M ohm250/500/1000 VDC(6) AA-batterier4 076 kr
EXTECH 380395 Batteridriven Megohmmeter 5000vdc | AF6DNN 9XVE0 380395+/- 2.5% av läsningBakgrundsbelyst LCD med stapeldiagram0 till 6, 0 till 60, 0 till 600M ohm, 0 till 6, 0 till 60G ohm500/1000/2500/5000 VDC(8) C Batterier13 235 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 380363 Batteridriven Megohmmeter 1000vdc
4 840 kr /enhet