ENERPAC MSP351 Hydraulisk stans och metrisk formsats, 35 ton | AH2DVQ 25TV58

ENERPAC MSP351 Hydraulisk stans och metrisk formsats, 35 ton

Finns i lager
Artikel: AH2DVQ Modell: MSP351Korsreferens: 25TV58

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

244 830 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk stansning och matris
Kapacitet35 ton.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
HålformCircle
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitet4.58 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.144
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)40.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Enerpac MSP351 är en 35-ton hydraulisk stans- och matrisuppsättning som är utformad för att stansa burfria hål i mjukt stål upp till 1/2 tum tjockt. Den inkluderar runda, avlånga och fyrkantiga stansar och matriser.
    • Denna 40 kilo metriska stans- och matrisuppsättning har enkelverkande fjäderretur design och ett maximalt arbetstryck på 21 psi (10000 bar).
    • Den levereras med ett stålfodral för enkel transport och förvaring.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC MSP351 Hydraulisk stans och metrisk formsats, 35 ton
244 830 kr /enhet