Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC MZ4011 Lock On Tube Hona Adapter, För 5 Ton, Rc Cylindrar | AE2LZB 4YDY2

Enerpac MZ4011 Lock On Tube Hona Adapter, För 5 Ton, Rc cylindrar

Finns i lager
Artikel: AE2LZB Modell: MZ4011Korsreferens: 4YDY2
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
5 751 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLås på rörhona adapter
Cylinderkapacitet2.5 ton.
Cylinderkapacitet med fäste2.5 ton.
Dimension A3/4 "-14 NPT
Dimension B1.95 "
Dimension C3"
Dimension D1 1/2"-16 FN
För användning med cylinderkapacitet2.5 ton.
MaterialStål
SeriekompatibilitetRCS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8412909005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CDimension DFör användning med cylinderkapacitetSeriekompatibilitetPris
ENERPAC MZ1052 Lock On Tube Hona Adapter, För 10 Ton, Rc Cylindrar | AE2LYQ 4YDX1 MZ10521 1/4"-11 1/2 NPT3.81 "1.31 "-5 ton.RC1 891 kr
ENERPAC MZ4009 Lock On Tube Hona Adapter, För 5 Ton, Rc Cylindrar | AE2LYZ 4YDX9 MZ40093/4 "-14 NPT2.56 "0.75 "-2.5 ton.RCS2 117 kr
ENERPAC MZ4010 Lock On Tube Hona Adapter, För 5 Ton, Rc Cylindrar | AE2LZA 4YDY1 MZ40103/4 "-14 NPT4.5 "1.25 "2.5 "2.5 ton.RCS5 705 kr
ENERPAC MZ4013 Lock On Tube Hona Adapter, För 5 Ton, Rc Cylindrar | AE2LZC 4YDY3 MZ40130.25 "---2.5 ton.RCS431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Enerpac MZ4011 Lock On Tube Hona Adapter, För 5 Ton, Rc cylindrar
5 751 kr /enhet