ENERPAC P-392FP Fotpump Enkelverkande, 10000 Psi, glasfiberhandtag | AC3DXV 2RV20

ENERPAC P-392FP fotpump Enkelverkande, 10000 Psi, glasfiberhandtag

Finns i lager
Artikel: AC3DXV Modell: P-392FPKorsreferens: 2RV20

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 749 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk fotpump
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Max. Flöde vid nominellt tryck0.151 cu. in./slag
Max. Hantera ansträngning125 Ibs
Max. Arbetstryck10000 psi
Antal etapper2
Oljeförträngning per slag 1:a steget0.687 cu. i.
Oljeförskjutning per slag 2:a steget0.151 cu. i.
Kolvslag1"
KraftkällaManuell
Tryckbetyg 1:a steget200 psi
Tryckvärdering 2:a steget10000 psi
Behållarkapacitet30 cu. i.
HastighetstypTvå hastigheter
Användbar oljekapacitet30 cu. i.
VentildriftManuell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.685
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)85.09
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Högtryckspump som används för handsfree-lyft, bultning eller tryck
    • Intern tryckavlastningsventil skyddar pumpen från överbelastning
    • Utrustad med fotpedallås och lätt konstruktion för enkel manövrerbarhet
    • Stor avlastningsventil för fotdynan ger större kontroll över belastningen

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC P-392FP fotpump Enkelverkande, 10000 Psi, glasfiberhandtag
16 749 kr /enhet