ENERPAC RAR504 Hydraulcylinder, 50 ton, 3-15/16 tums slaglängd | AF7YKL 23NP25

ENERPAC RAR504 Hydraulcylinder, 50 ton, 3-15/16 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF7YKL Modell: RAR504Korsreferens: 23NP25

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

66 822 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Basmonteringshål GängstorlekM6
Bas till Advance Port1.19 "
Kapacitet50 ton.
Kollapsad höjd9.89 "
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning3.74 "
Cylinder Effektiv Area Advance10.99 kvm.
Cylinder effektivt område indrag3.54 kvm.
CylinderreturtypDubbelverkande, hydraulisk retur
Förlängd höjd13.83 "
Finisheloxerad
MaterialAluminium
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning54.9 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning43.3 cu. i.
Indragning av oljekapacitet13.95 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.55 "
Valfri Tilt Sadel Dia.2.8 "
Utanför Dia.5.71 "
Kolv Dia.2.95 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter1.97 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.12 "
Stroke3.94 "
Topp för att dra in port2.21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.88
Fartygets höjd (cm)28.04
Fartygets längd (cm)20.47
Fartygets bredd (cm)15.44
HS-kod8425420000

Produktvarianter

ProduktModellIndragning av oljekapacitetBas till Advance PortKapacitetValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.SadeldiameterStrokePris
ENERPAC RAR1004 Hydraulcylinder, 100 ton, 3-15/16 tums slaglängd | AF7YHA 23NP20 RAR100448.58 cu. i.1.7 "100 ton.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "3.94 "106 519 kr
ENERPAC RAR1006 Hydraulcylinder, 100 ton, 5-29/32 tums slaglängd | AF7YHB 23NP21 RAR100672.87 cu. i.1.7 "100 ton.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "5.91 "122 429 kr
ENERPAC RAR1008 Hydraulcylinder, 100 ton, 7-7/8 tums slaglängd | AF7YKH 23NP22 RAR100897.04 cu. i.1.7 "100 ton.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "7.87 "137 037 kr
ENERPAC RAR1506 Hydraulcylinder, 150 ton, 5-29/32 tums slaglängd | AF7YKJ 23NP23 RAR1506120.86 cu. i.1.5 "150 ton.0.75 "3.82 "9.06 "3.7 "5.91 "175 452 kr
ENERPAC RAR502 Hydraulcylinder, 50 ton, 1-31/32 tums slaglängd | AF7YKK 23NP24 RAR5026.97 cu. i.1.19 "50 ton.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "1.97 "64 340 kr
ENERPAC RAR506 Hydraulcylinder, 50 ton, 5-29/32 tums slaglängd | AF7YKM 23NP26 RAR50620.92 cu. i.1.19 "50 ton.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "5.91 "76 535 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RAR504 Hydraulcylinder, 50 ton, 3-15/16 tums slaglängd
66 822 kr /enhet