ENERPAC RC-1006 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet | AC2XLA 2NWH3

ENERPAC RC-1006 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet

Finns i lager
Artikel: AC2XLA Modell: RC-1006Korsreferens: 2NWH3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

70 381 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas Monteringshål Bult Circle5.5 "
Basmonteringshål Gängdjup1"
Basmonteringshål Gängstorlek3/4"-10 FN
Bas till Advance Port1.63 "
Kapacitet100 ton.
Kollapsad höjd14.06 "
Krage trådlängd1.75 "
Krage trådstorlek6 7/8"-12 FN
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning5.13 "
Cylinder Effektiv Area Advance20.63 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd20.69 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning103.1 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning136.67 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.59 "
Valfri Tilt Sadel Dia.2.8 "
Utanför Dia.7"
Kolv Dia.4.13 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter2.8 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.11 "
Stroke6.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.5
Fartygets höjd (cm)41.91
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac RC-1006 hydraulcylinder för allmänt bruk är en hydraulisk domkraft som används i konstruktions-, tillverknings- och industriunderhållsapplikationer för att lyfta, skjuta, dra och placera tunga laster med precision och kontroll. Den representerar den senaste versionen av den berömda Enerpac RC-serien enkelverkande hydraulcylindrar med avancerade funktioner för förbättrad hållbarhet, mångsidighet och produktivitet.

Funktioner:

  • Den har en förspänd fjäder för att ge snabb indragning av kolven och förbättrad produktivitet.
  • Denna hydraulcylinder kommer med ett bussningslagersystem, kompositslitband och en härdad stoppring för att motstå sidobelastning och minimera skador/reparationer.
  • Den har en kolvtorkare, högkvalitativa polyetentätningar och tuffa yttre ytskikt för förlängd livslängd.
  • Denna hydraulcylinder har ett lagersystem med kompositslitband för optimal sidobelastningsmotstånd.
  • Den är integrerad med en förstärkt stoppring för förbättrad hållbarhet och sidobelastningsmotstånd.
  • Denna allmänna hydraulcylinder har ett Trio Hybrid förspänt fjädersystem för snabbare indragning.
  • Den erbjuder polyetentätningar för att säkerställa lågt slitage och lång livslängd.
  • Denna enhet har dessutom bakad emaljfinish för ökad korrosionsbeständighet.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac CATS100 Tilt Sadel: Denna tiltsadel förlänger livslängden på märkets RC1006-cylinder genom att förhindra skador från överdriven sidobelastning. Sadeln säkerställer större kontakt med lasten, speciellt för vertikalt placerade eller utdragna cylindrar. Den kan skruvas fast i cylindern, vilket ger säkerhet och bekvämlighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag väljer en hydraulcylinder?

A.

  • Tänk på det maximala arbetstrycket för hydraulcylindern och se till att det överensstämmer med systemkraven.
  • Se till att cylinderns lastkapacitet matchar eller överstiger den förväntade lasten för att undvika överbelastning och potentiellt fel.
  • Kontrollera att cylinderns hastighet och slaglängd är lämpliga för applikationen för att förhindra överdriven belastning eller otillräcklig prestanda.
  • Kontrollera om korrekta certifieringar och överensstämmelse med industristandarder för att säkerställa att cylindern uppfyller säkerhetskraven.
  • Utvärdera tillverkarens kvalitet och rykte för att säkerställa tillförlitlighet och hållbarhet hos hydraulcylindern.
  • Se till att korrekta installations- och underhållsprocedurer följs, inklusive regelbundna inspektioner och efterlevnad av rekommenderade driftsparametrar.

F. Hur rengör och underhåller jag denna hydraulcylinder?

A.

  • Inspektera cylindern regelbundet för tecken på läckage, skador eller överdrivet slitage. Lös eventuella problem omgående.
  • Före rengöring, se till att avlasta det hydrauliska trycket och koppla bort cylindern från strömkällan för att garantera säkerheten.
  • Rengör cylinderns utsida med en mjuk trasa eller borste för att ta bort smuts, skräp och föroreningar. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande material som kan skada cylinderns yta.
  • Kontrollera staven och tätningarna för tecken på skador eller slitage. Byt ut slitna tätningar vid behov för att förhindra vätskeläckage.
  • Inspektera hydraulvätskan för kontaminering eller nedbrytning. Om vätskan verkar smutsig eller har överdriven fukt eller luftbubblor kan den behöva tömmas och bytas ut.
  • Inspektera och rengör regelbundet cylinderns fästpunkter, anslutningar och hydraulslangar. Dra åt eventuella lösa kopplingar för att förhindra läckage.
  • Smörj cylinderns rörliga delar, såsom stång och kolv, med ett lämpligt hydrauliskt smörjmedel. Följ tillverkarens rekommendationer för typ och frekvens av smörjning.
  • Testa cylinderns funktion efter rengöring och underhåll för att säkerställa att den fungerar korrekt. Kontrollera för jämna rörelser, korrekt inriktning och frånvaro av läckor.
  • Håll en underhållslogg för att spåra rengöring, inspektion och underhållsaktiviteter, inklusive datum och eventuella relevanta observationer eller reparationer.

F. Hur installerar man denna Enerpac RC-1006 hydraulcylinder?

A.

  • Placera hydraulcylindern på önskad plats och fäst monteringsfästena säkert med lämpliga bultar eller fästelement.
  • Rikta in de hydrauliska anslutningarna och applicera ett lämpligt gängtätningsmedel. Dra försiktigt åt anslutningarna till de rekommenderade vridmomentspecifikationerna.
  • Anslut hydraulledningarna till cylinderns inlopps- och utloppsportar, och säkerställ korrekt inriktning och säker fastsättning.
  • Sätt in hydraulvätska i systemet och släpp ut eventuell instängd luft enligt tillverkarens instruktioner.
  • Testa cylinderns funktion, kontrollera om den rör sig jämnt, korrekt inriktning och frånvaro av läckor.
  • Genomför en slutlig inspektion av alla anslutningar, beslag och monteringsfästen för att säkerställa integriteten.

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"105 721 kr
ENERPAC RC1512 Hydraulcylinder för allmänt bruk 15.7 ton, kapacitet, 12.00 tums slaglängd | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort ton.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "33 958 kr
ENERPAC RC7513 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 13.13 tums slaglängd | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "93 803 kr
ENERPAC RC756 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 6.13 tums slaglängd | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "67 819 kr
ENERPAC RC-1012 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 10000 10 PSI maxtryck, 2 ton, kapacitet | AC2XLB 4NWHXNUMX RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "17 044 kr
ENERPAC RC-1014 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 14 tums slaglängd, enkelverkande, legerat stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "17 933 kr
ENERPAC RC-151 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 15 ton, 1 tums slaglängd | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort ton.3.14 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "10 830 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RC-1006 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet
70 381 kr /enhet