ENERPAC RC1512 Hydraulcylinder för allmänt bruk 15.7 ton, kapacitet, 12.00 tums slaglängd | AA8KTQ 18Y536

ENERPAC RC1512 Hydraulcylinder för allmänna ändamål 15.7 ton, kapacitet, 12.00 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AA8KTQ Modell: RC1512Korsref: 18Y536

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 656 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas Monteringshål Bult Circle1.88 "
Basmonteringshål Gängdjup0.5 "
Basmonteringshål Gängstorlek3/8"-16 FN
Bas till Advance Port1"
Kapacitet15 ton.
Kollapsad höjd16.69 "
Krage trådlängd1.19 "
Krage trådstorlek2 3/4"-16 FN
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning2"
Cylinder Effektiv Area Advance3.14 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd28.69 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning15.7 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning37.7 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.43 "
Valfri Tilt Sadel Dia.1.38 "
Utanför Dia.2.75 "
Kolv Dia.1.63 "
Kolvens invändiga gängstorlek1 "-8
Kolvens gänglängd1"
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter1.5 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.38 "
Stroke12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.09
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"103 134 kr
ENERPAC RC7513 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 13.13 tums slaglängd | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "88 399 kr
ENERPAC RC756 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 6.13 tums slaglängd | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "67 829 kr
ENERPAC RC-1006 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"69 954 kr
ENERPAC RC-1012 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 10000 10 PSI maxtryck, 2 ton, kapacitet | AC2XLB 4NWHXNUMX RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "18 430 kr
ENERPAC RC-1014 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 14 tums slaglängd, enkelverkande, legerat stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "17 960 kr
ENERPAC RC-151 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 15 ton, 1 tums slaglängd | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort ton.3.14 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "11 367 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RC1512 Hydraulcylinder för allmänna ändamål 15.7 ton, kapacitet, 12.00 tums slaglängd
31 656 kr /enhet