ENERPAC RC-1012 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 10000 10 PSI maxtryck, 2 ton, kapacitet | AC2XLB 4NWHXNUMX

ENERPAC RC-1012 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 10000 10 PSI maxtryck, XNUMX ton, kapacitet

Finns i lager
Artikel: AC2XLB Modell: RC-1012Korsreferens: 2NWH4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 430 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas Monteringshål Bult Circle1.56 "
Basmonteringshål Gängdjup0.5 "
Basmonteringshål Gängstorlek5/16"-18 FN
Bas till Advance Port0.75 "
Kapacitet10 ton.
Kollapsad höjd15.75 "
Krage trådlängd1.06 "
Krage trådstorlek2 1/4"-14 FN
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning1.69 "
Cylinder Effektiv Area Advance2.24 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd27.75 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning11.2 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning26.84 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.55 "
Valfri Tilt Sadel Dia.1.38 "
Utanför Dia.2.25 "
Kolv Dia.1.5 "
Kolvens invändiga gängstorlek1 "-8
Kolvens gänglängd0.75 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter1.38 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.25 "
Stroke12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.01
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac RC-1012 hydraulcylinder är idealisk för lyft- och skjutuppgifter. Den används i gruvdrift, konstruktion, infrastruktur och fler applikationer, där exakt rörelse och betydande kraft är avgörande. Den klarar tunga belastningar och klarar utmanande miljöer med sin robusta design.

Funktioner:

  • Den är utrustad med ett standardcertifierat lyftögla, vilket säkerställer säker och säker hantering under installation eller transport.
  • Denna enhet är designad för att vara mångsidig och lämplig för användning i alla positioner, och erbjuder flexibilitet i olika applikationer.
  • Den har bakad emaljfinish för att förbättra korrosionsbeständigheten, vilket säkerställer långvarig hållbarhet.
  • Denna hydraulcylinder har dessutom ett Trio Hybrid förspänt fjädersystem för att möjliggöra snabbare indragning och förbättrad prestanda.
  • Den är utrustad med ett lagersystem som innehåller ett kompositslitband, vilket säkerställer sidobelastningsmotstånd och förbättrar hållbarhet och livslängd.
  • Denna hydraulcylinder inkluderar en kolvtorkare för att minska föroreningar, skydda de interna komponenterna och förlänga cylinderns totala livslängd.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac RB10 Monteringsblock: Varumärkets RB10 monteringsblock ger en robust och pålitlig monteringslösning för denna cylinder, vilket möjliggör säker fastsättning och optimal prestanda vid tunga hydrauliska lyftoperationer.
  • Enerpac A102G Cylinder Sadel Räfflade: Dess räfflade design ger en säker och stabil viloplats för denna cylinder, vilket säkerställer pålitlig prestanda i olika tunga lyftapplikationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka olika typer av hydraulcylindrar finns det?

A.

  • Enkelverkande hydraulcylindrar
  • Dubbelverkande hydraulcylindrar
  • Teleskopiska hydraulcylindrar
  • Dragstångshydraulikcylindrar
  • Svetsade hydraulcylindrar
  • Differentialhydraulikcylindrar
  • Hydraulcylindrar med ihåliga kolv

F. Vilken koppling används i dessa hydraulcylindrar?

S. Denna cylinder använder en CR-400-koppling för att ge säker och snabb anslutning.

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder Enerpac RC1012 hydraulcylinder?

A.

  • Installera och säkra cylindern på rätt sätt för att förhindra läckor eller plötsliga tryckutsläpp.
  • Följ cylinderns maximala nominella kapacitet för att undvika överbelastning och potentiellt fel på utrustningen.
  • Inspektera regelbundet cylindern för skador, slitage eller läckor och utför nödvändiga reparationer eller byten.
  • Använd rekommenderad hydraulvätska och bibehåll korrekta vätskenivåer.
  • Arbeta aldrig under hängande last, se till att blockering och stöd är korrekt för att förhindra olyckor.
  • Håll ett säkert avstånd från rörliga delar och klämpunkter under cylinderdrift.

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"103 134 kr
ENERPAC RC1512 Hydraulcylinder för allmänt bruk 15.7 ton, kapacitet, 12.00 tums slaglängd | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort ton.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "31 656 kr
ENERPAC RC7513 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 13.13 tums slaglängd | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "88 399 kr
ENERPAC RC756 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 6.13 tums slaglängd | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "67 829 kr
ENERPAC RC-1006 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"69 954 kr
ENERPAC RC-1014 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 14 tums slaglängd, enkelverkande, legerat stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "17 960 kr
ENERPAC RC-151 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 15 ton, 1 tums slaglängd | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort ton.3.14 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "11 367 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RC-1012 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 10000 10 PSI maxtryck, XNUMX ton, kapacitet
18 430 kr /enhet