ENERPAC RC-1014 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 14 tums slaglängd, enkelverkande, legerat stål | AC2XLC 2NWH5

ENERPAC RC-1014 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 14 tums slaglängd, enkelverkande, legerat stål

Finns i lager
Artikel: AC2XLC Modell: RC-1014Korsreferens: 2NWH5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 960 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas Monteringshål Bult Circle1.56 "
Basmonteringshål Gängdjup0.5 "
Basmonteringshål Gängstorlek5/16"-18 FN
Bas till Advance Port0.75 "
Kapacitet10 ton.
Kollapsad höjd17.75 "
Krage trådlängd1.06 "
Krage trådstorlek2 1/4"-14 FN
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning1.69 "
Cylinder Effektiv Area Advance2.24 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd31.75 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning11.2 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning31.31 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.55 "
Valfri Tilt Sadel Dia.1.38 "
Utanför Dia.2.25 "
Kolv Dia.1.5 "
Kolvens invändiga gängstorlek1 "-8
Kolvens gänglängd0.75 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter1.38 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.25 "
Stroke14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)60.71
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac RC1014 hydraulcylinder är lämplig för att lyfta, dra, skjuta, böja och hålla tung utrustning och maskiner under underhåll och reparationer eller underhåll.

Funktioner:

  • Den har ett robust lagersystem med sammansatta slitband, som ger utmärkt motstånd mot sidobelastningar och minimerar cylinderslitaget vilket främjar smidig och tillförlitlig drift.
  • Enerpac RC1014 hydraulcylinder är designad med polyetentätningar, som erbjuder exceptionell hållbarhet, lågt slitage och minskad risk för läckage vilket säkerställer en lång livslängd för cylindern.
  • Den är designad med krage och kolvgänga, samt bottenmonteringshål, vilket möjliggör enkel installation och sömlös integrering i olika applikationer.
  • Denna Enerpac RC1014 hydraulcylinder är utrustad med en förstärkt stoppring, den tål tunga belastningar och tuffa driftsförhållanden, vilket säkerställer pålitlig prestanda och hållbarhet.
  • Den levereras med Trio Hybrid förspända fjädersystem som möjliggör snabbare indragning och avsevärt förbättrad total effektivitet och produktivitet.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac A12 Slät sadel: Denna sadel har en plan och slät yta som ger en stabil plattform för att lyfta och placera tunga laster, vilket säkerställer korrekt viktfördelning och stabilitet.
  • Enerpac REP10 Clevis Eye Plunger: Det underlättar anslutningen mellan hydraulcylindern och lasten eller utrustningen som manövreras. Den har en gaffelögla i ena änden, som fungerar som en pålitlig fästpunkt för att ansluta cylindern till en rad lastfästen eller lyftanordningar. Denna design säkerställer en säker och stabil förbindelse mellan cylindern och den önskade lasten, vilket möjliggör effektiv drift inom hydraulsystemet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka underhållssteg rekommenderas för Enerpac RC1014 hydraulcylinder?

A.

  • Inspektera regelbundet efter läckage, skador eller onormalt slitage på kolven, tätningarna och andra komponenter.
  • Rengör cylindern regelbundet för att ta bort smuts, skräp och föroreningar.
  • Smörj de rörliga delarna enligt tillverkarens riktlinjer.
  • Inspektera anslutningar och beslag för korrekt täthet och frånvaro av skador eller slitage.

F. Vad är arbetstrycket för denna hydraulcylinder?

A. Den har ett maximalt arbetstryck på 10000 XNUMX psi.

F. Är Enerpac RC1014 hydraulcylinder bärbar?

S. Ja, den erbjuder portabilitet med CHM6-bärhandtaget som tillval, och det kan bytas enkelt, vilket möjliggör bekväm transport av hydraulcylindern mellan olika platser.

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"103 134 kr
ENERPAC RC1512 Hydraulcylinder för allmänt bruk 15.7 ton, kapacitet, 12.00 tums slaglängd | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort ton.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "31 656 kr
ENERPAC RC7513 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 13.13 tums slaglängd | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "88 399 kr
ENERPAC RC756 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 6.13 tums slaglängd | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "67 829 kr
ENERPAC RC-1006 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"69 954 kr
ENERPAC RC-1012 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 10000 10 PSI maxtryck, 2 ton, kapacitet | AC2XLB 4NWHXNUMX RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "18 430 kr
ENERPAC RC-151 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 15 ton, 1 tums slaglängd | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort ton.3.14 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "11 367 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RC-1014 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 14 tums slaglängd, enkelverkande, legerat stål
17 960 kr /enhet