Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC RC53NV Hydraulcylinder för allmänt bruk 5 ton, 3 tums slaglängd | AB2LVQ 1MTF2

ENERPAC RC53NV Hydraulcylinder för allmänt bruk 5 ton, 3 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AB2LVQ Modell: RC53NVKorsreferens: 1MTF2
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
12 930 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Kapacitet5 ton.
Kollapsad höjd6.5 "
kopplareCR400 koppling
Cylinder Effektiv Area Advance0.99 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd9.5 "
FinishNickelpläterad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning4.9 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning2.98 cu. i.
Utanför Dia.1.5 "
Typ av kolvFastämne
Stroke3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.57
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8425420000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetCylinder Effektiv Area AdvanceMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningUtanför Dia.StrokePris
ENERPAC RC106NV Hydraulcylinder för allmänt bruk 10 ton, 6 tums slaglängd | AB2LVN 1MTE9 RC106NV10 ton.2.24 kvm.11.2 kort ton.13.7 cu. i.2.25 "6"18 821 kr
ENERPAC RC102NV Hydraulcylinder för allmänt bruk 10 ton, 2 tums slaglängd | AB2LVP 1MTF1 RC102NV10 ton.2.24 kvm.11.2 kort ton.4.75 cu. i.2.25 "2"12 583 kr
ENERPAC RC256NV Hydraulcylinder för allmänt bruk, 25 ton, 6 tums slaglängd | AF7YKU 23NP32 RC256NV25 ton.5.16 kvm.25.8 kort ton.32.23 cu. i.3.38 "6"33 217 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RC53NV Hydraulcylinder för allmänt bruk 5 ton, 3 tums slaglängd
12 930 kr /enhet