Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC RC102NV Hydraulcylinder för allmänt bruk 10 ton, 2 tums slaglängd | AB2LVP 1MTF1

ENERPAC RC102NV Hydraulcylinder för allmänt bruk 10 ton, 2 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AB2LVP Modell: RC102NVKorsreferens: 1MTF1
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
12 583 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Kapacitet10 ton.
Kollapsad höjd4.78 "
kopplareCR400 koppling
Cylinder Effektiv Area Advance2.24 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd6.91 "
FinishNickelpläterad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning11.2 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning4.75 cu. i.
Utanför Dia.2.25 "
Typ av kolvFastämne
Stroke2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.27
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8425420000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Enerpac RC102NV hydraulcylinder för allmänt bruk ger kontrollerad, kraftfull linjär kraft för att lyfta tunga föremål och skjuta, dra eller böja metallkomponenter. Den är lämplig för konstruktion, tillverkning, bilreparation och underhållsuppgifter.

Funktioner:

  • Den har en enkelverkande / fjäderreturdesign för en effektiv och kontrollerad drift.
  • Denna hydrauliska ihåliga cylinder har en solid kolv och har stålkonstruktion för långvarig och pålitlig prestanda.
  • Den erbjuder Viton-tätningar för utmärkt kemikalie- och värmebeständighet.
  • Denna 10 tons hydrauliska ihåliga cylinder är utrustad med en CR400-koppling för enkla anslutningar.
  • Den har vidare nickelpläterad ytfinish för förbättrad korrosionsbeständighet och hållbarhet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av tätning används i denna cylinder?

S. Denna cylinder har Viton-tätningar som ger värme- och kemikaliebeständighet.

F. Vad är syftet med fjäderreturmekanismen?

A. Fjäderreturen underlättar indragningen av kolven.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna cylinder?

A.

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE).
  • Säkerställ ett stabilt och riskfritt arbetsområde.
  • Inspektera regelbundet cylindern och komponenterna för skador.
  • Anslut kopplingar eller tillbehör ordentligt.
  • Använd den rekommenderade hydraulvätskan och håll rätt nivåer.
  • Var försiktig med höga tryck och håll dem inom gränserna.
  • Överskrid inte cylinderns nominella lyftkapacitet.
  • Säkra lasten för att förhindra rörelse under drift.
  • Använd mjuka och kontrollerade rörelser, speciellt när du förlänger eller drar in.
  • Se till att cylindern har en säkerhetsventil.
  • Stabilisera cylindern ordentligt för att förhindra att den tippar eller glider.
  • Håll händer och kroppsdelar borta från klämpunkter.
  • Se till att operatörerna är utbildade i säker drift av utrustningen.
  • Sörj för god ventilation när du arbetar i slutna utrymmen.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetCylinder Effektiv Area AdvanceMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningUtanför Dia.StrokePris
ENERPAC RC106NV Hydraulcylinder för allmänt bruk 10 ton, 6 tums slaglängd | AB2LVN 1MTE9 RC106NV10 ton.2.24 kvm.11.2 kort ton.13.7 cu. i.2.25 "6"18 821 kr
ENERPAC RC53NV Hydraulcylinder för allmänt bruk 5 ton, 3 tums slaglängd | AB2LVQ 1MTF2 RC53NV5 ton.0.99 kvm.4.9 kort ton.2.98 cu. i.1.5 "3"12 930 kr
ENERPAC RC256NV Hydraulcylinder för allmänt bruk, 25 ton, 6 tums slaglängd | AF7YKU 23NP32 RC256NV25 ton.5.16 kvm.25.8 kort ton.32.23 cu. i.3.38 "6"33 217 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RC102NV Hydraulcylinder för allmänt bruk 10 ton, 2 tums slaglängd
12 583 kr /enhet