Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC RC106NV Hydraulcylinder för allmänt bruk 10 ton, 6 tums slaglängd | AB2LVN 1MTE9

ENERPAC RC106NV Hydraulcylinder för allmänt bruk 10 ton, 6 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AB2LVN Modell: RC106NVKorsreferens: 1MTE9
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
18 821 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Kapacitet10 ton.
Kollapsad höjd9.75 "
kopplareCR400 koppling
Cylinder Effektiv Area Advance2.24 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd15.88 "
FinishNickelpläterad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning11.2 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning13.7 cu. i.
Utanför Dia.2.25 "
Typ av kolvFastämne
Stroke6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.51
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8425420000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetCylinder Effektiv Area AdvanceMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningUtanför Dia.StrokePris
ENERPAC RC102NV Hydraulcylinder för allmänt bruk 10 ton, 2 tums slaglängd | AB2LVP 1MTF1 RC102NV10 ton.2.24 kvm.11.2 kort ton.4.75 cu. i.2.25 "2"12 583 kr
ENERPAC RC53NV Hydraulcylinder för allmänt bruk 5 ton, 3 tums slaglängd | AB2LVQ 1MTF2 RC53NV5 ton.0.99 kvm.4.9 kort ton.2.98 cu. i.1.5 "3"12 930 kr
ENERPAC RC256NV Hydraulcylinder för allmänt bruk, 25 ton, 6 tums slaglängd | AF7YKU 23NP32 RC256NV25 ton.5.16 kvm.25.8 kort ton.32.23 cu. i.3.38 "6"33 217 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RC106NV Hydraulcylinder för allmänt bruk 10 ton, 6 tums slaglängd
18 821 kr /enhet