Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC RSM-100 Låghöjd platt jackcylinder, .44 tums slaglängd, stålkroppsmaterial | AC9UKG 3KD55

ENERPAC rsm-100 Low Height Flat Jack-cylinder, 44 tums slaglängd, stålkroppsmaterial

Finns i lager
Artikel: AC9UKG Modell: RSM-100Korsreferens: 3KD55
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
10 505 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Base Monteringshål Counter Borrdjup0.31 "
Base Monteringshål Counter Bore Dia.0.422 "
Base Monteringshål Pitch1.44 "
Bas till Advance Port0.75 "
Kapacitet10 ton.
Kollapsad höjd1.69 "
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning1.69 "
Cylinder Effektiv Area Advance2.24 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd2.13 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning11.2 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning0.98 cu. i.
Utanför Dia.3.25 "x 2.19"
Kolv Dia.1.5 "
Kolven till monteringshålet1.34 "
Typ av kolvFastämne
Sadelutsprång från Plunger0.04 "
Stroke0.44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.61
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerapc RSM-100 platt domkraftscylinder är idealisk för allmänna lyft- och produktionsapplikationer i begränsade utrymmen. Den har låg hopfälld höjd, plana sidor och kort slaglängd för säkerhet och stabilitet i både vertikal och horisontell orientering.

Funktioner:

  • Enerpac RSM-100 hydraulisk domkraft har en hydraulisk kolv med en kompakt, platt design för användning i trånga utrymmen.
  • Den har en enkelverkande fjäderreturmekanism.
  • Denna hydrauliska cylinderdomkraft är utrustad med en CR-400-koppling för minimalt läckage och ett dammlock för att förhindra kontaminering, damm och smuts.
  • Den erbjuder förkromade stålkolvar med räfflade kolvändar som inte kräver någon sadel.
  • Denna Enerpac hydrauliska lyftdomkraft har en bakad emaljfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac HC9206C Hydraulslang: Denna slang är idealisk för att överföra hydraulvätska från cylindern till andra hydrauliska komponenter.
  • Enerpac GA45GC tryckadapter: Denna enhet är användbar för att övervaka trycket som genereras av denna Enerpac platta domkraftscylinder.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur underhålls Enerpac RSM-100 låghöjd platt domkraftscylinder?

A.

  • Rengör cylindern med jämna mellanrum.
  • Smörj cylindern regelbundet.
  • Inspektera tätningar och anslutningar för läckor.

F. Vilket är det maximala arbetstrycket för denna Enerpac hydraulcylinder med platt domkraft?

A. 10000 psi.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder hydraulcylindrar med platt domkraft?

A.

  • Använd endast domkraftscylindern inom dess specificerade lastkapacitet.
  • Se till att lasten är stabil och korrekt placerad på domkraften.
  • Använd lämpliga stödstativ eller block för att säkra lasten när den väl har lyfts.
  • Inspektera regelbundet domkraftscylindern för eventuella skador eller läckor.
  • Håll arbetsområdet fritt från hinder och håll rätt fotfäste.
  • Undvik att överbelasta eller sidolasta domkraftscylindern.
  • Använd personlig skyddsutrustning, såsom handskar eller skyddsglasögon, vid behov.

F. Vilka är fördelarna med hydrauliska domkraftscylindrar framför pneumatiska domkraftscylindrar?

A.

  • Hydrauliska system kan generera högre krafter än pneumatiska system, vilket gör att hydrauliska domkraftscylindrar kan lyfta tyngre laster.
  • Hydraulsystem möjliggör finare justeringar och mer exakt kontroll över lyft- eller sänkprocessen.
  • Hydrauliska domkraftscylindrar sjunker långsammare än pneumatiska cylindrar, vilket förbättrar säkerheten och kontrollen under sänkningsoperationer.
  • Hydraulsystem är lämpliga för långvarig användning eftersom de kan arbeta kontinuerligt utan behov av luftkompressorer eller tryckluftslagring.
  • Hydrauliska domkraftscylindrar är kompakta och har ett högre effekt-till-storlek-förhållande, vilket gör dem lämpliga för applikationer med begränsat utrymme.

F. Hur rengör och underhåller jag Bussmann 15600-04-20 säkringspanel?

A.

  • Koppla bort strömkällan.
  • Använd en mjuk, torr trasa för att torka av panelens utsida.
  • Inspektera för lösa anslutningar.
  • Återanslut strömmen och testa funktionaliteten.
  • Upprepa regelbundet för underhåll.

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBase Monteringshål Counter BorrdjupBase Monteringshål Counter Bore Dia.Max. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningUtanför Dia.Kolven till monteringshåletSadelutsprång från PlungerPris
ENERPAC RSM-300 Hydraulcylinder med låg höjd, enkelverkande, 2.88 tums cylinderlopp, 30 ton kapacitet | AF2NGJ 6W466 RSM-3006.49 kvm.0.44 "0.625 "32.4 kort ton.3.25 cu. i.4.63 "x 3.75"1.75 "0.08 "20 134 kr
ENERPAC RSM-50 enkelverkande hydraulcylinder | AF2YEG 6Z782 RSM-500.99 kvm.0.17 "0.321 "4.9 kort ton.0.25 cu. i.2.31 "x 1.63"0.88 "0.04 "7 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC rsm-100 Low Height Flat Jack-cylinder, 44 tums slaglängd, stålkroppsmaterial
10 505 kr /enhet