Enerpac RSM-50 Flat-Jac enkelverkande hydraulcylinder använder hydrauliskt tryck för att utöva kraft i en riktning. Den innehåller en cylinderkropp, kolv, cylinderstång, hydraulvätska och tätningar. Denna Flat-Jac hydraulcylinder används för att lyfta tunga laster, skjuta/dra föremål och ge stöd vid konstruktion, underhåll och montering.
Funktioner:
- Enerpac RSM-50 enkelverkande hydraulcylinder har bakad emaljfinish för överlägsen korrosionsbeständighet.
- Den erbjuder exakt kontroll, hög lyftkapacitet och enkel installation tack vare sin kompakta storlek.
- Denna Flat-Jac-cylinder har förkromade stålkolvar för att omvandla energin från den trycksatta vätskan till linjär mekanisk kraft.
- Den levereras med monteringshål för enkel installation.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac RSM50K reparationssats: Detta kit innehåller alla verktyg som krävs för att reparera cylindern när du är på språng.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag följa när jag använder denna Enerpac RSM-50 hydraulcylinder?
A. Säkerhetsföreskrifter inkluderar att bära lämplig personlig skyddsutrustning, säkerställa säkra anslutningar och följa korrekta riktlinjer för lyft och lastbärande.
F. Hur ska jag förvara den här cylindern när den inte används?
A. Cylindern bör förvaras i en ren, torr och skyddad miljö för att förhindra skador och kontaminering.
F. Vad ska jag göra om cylindern inte kan dras ut eller dras in?
A. Kontrollera om det finns några hinder eller bindningar i lastbanan, se till att hydraulvätskenivåerna är korrekta och inspektera tätningar för skador.