ENERPAC RSM hydraulisk cylinder med låg höjd


Enerpac RSM-seriens hydraulcylindrar är kompakta och högtryckshydrauliska verktyg som används i uppgifter som att lyfta tunga maskiner, positionera utrustning, skjuta eller dra laster och tillhandahålla kontrollerad kraft vid konstruktion, tillverkning och underhållstillämpningar. Deras kompakta storlek och hållbarhet gör dem idealiska för situationer där utrymmet är begränsat och pålitlig hydraulisk kraft krävs för exakta och kontrollerade operationer....Läs mer

Filter
Cylinderreturtyp: Enkelspelande, Spring Return , Avsluta: Målad , Material: Stål , Max. Arbetstryck: 10000 psi , Kolvtyp: Fastämne
StilModellCylinder Effektiv Area AdvanceBase Monteringshål Counter BorrdjupBase Monteringshål Counter Bore Dia.Max. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningUtanför Dia.Kolven till monteringshåletSadelutsprång från PlungerPris (ex moms)
A
RSM-50
0.99 kvm.0.17 "0.321 "4.9 kort ton.0.25 cu. i.2.31 "x 1.63"0.88 "0.04 "7 269 SEK
B
RSM-100
2.24 kvm.0.31 "0.422 "11.2 kort ton.0.98 cu. i.3.25 "x 2.19"1.34 "0.04 "10 505 SEK
C
RSM-300
6.49 kvm.0.44 "0.625 "32.4 kort ton.3.25 cu. i.4.63 "x 3.75"1.75 "0.08 "20 134 SEK

Arbetsmekanism

  • Hydraultrycket tillförs den hydrauliska inloppsporten på Enerpac RSM låghöjd hydraulcylinder.
  • Sedan tvingar hydraultrycket kolven att skjuta ut, vilket gör att cylindern kan utföra lyft- eller skjutuppgifter.
  • När det hydrauliska trycket ökar övervinner det motståndet och driver kolven framåt och förlänger cylindern.
  • Dessa cylindrar arbetar på en enkelverkande mekanism för att utnyttja hydrauliskt tryck för förlängning och förlitar sig på en fjäderreturmekanism för indragning.

Funktioner

  • De har stålkonstruktion med bakad emaljfinish för att motstå korrosion och strukturell styvhet.
  • Dessa lågprofilerade hydraulcylindrar tål tryck upp till 10000 XNUMX psi.
  • De har monteringshål för enkel fixering och har en hårdförkromad stålkolv för förlängd livslängd.
  • Dessa hydraulcylindrar ger enkelverkande fjäderåterföring för att eliminera behovet av ett extra hydraulsystem eller extern källa för att dra in cylindern.
  • De har dessutom ett kompakt chassi för att använda dem i trånga utrymmen där andra hydraulcylindrar inte kan nås, och utvalda modeller kommer med ett handtag för enkel bärbarhet och bärbarhet.
  • Dessa hydraulcylindrar finns i lastlyftkapaciteter på 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100 och 150 ton.

Kompatibla tillbehör

  • Enerpac LW16 och LWC16: Dessa lyftkilar är användbara där maskinen som ska lyftas vilar på marken och lyftpunkten är oåtkomlig för placering av domkrafter.

Vanliga frågor

Vad är en enkelverkande hydraulcylinder med fjäderretur?

Enkelverkande hydraulcylindrar med fjäderreturmekanism är hydraulcylindrar som drivs av hydrauliskt tryck i en riktning, vanligtvis för förlängning och använder en fjädermekanism för att dra tillbaka kolven när det hydrauliska trycket avlägsnas.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en lämplig lågprofilshydraulikcylinder för min applikation?

Viktiga faktorer inkluderar belastningskrav, slaglängd, maximalt arbetstryck och tillgängligt utrymme.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?