Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC RW104 Hydraulcylinder, 11180 lbs Kapacitet, 4.18 tums slaglängd | AE6TEL 5UWZ9

ENERPAC RW104 Hydraulcylinder, 11180 lbs Kapacitet, 4.18 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE6TEL Modell: RW104Korsreferens: 5UWZ9
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
9 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Cylinderkapacitet framåt vid 5000 psi11180 Ibs
Cylinder Effektiv Area Advance2.23 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Dimension A10.97 "
Dimension B6.79 "
Dimension C6.53 "
Dimension D2.25 "
Dimension D12 1/4"-14 UNS
Dimension F1.5 "
Dimension G1/4 "-18
Dimension H0.75 "
Mått J1.38 "
Mått K1 "-8 UNC
Dimension L1.15 "
Dimension T0.68 "
Dimension U1.56 "
Dimension V1/3 "-18 UNC
Dimension Z0.49 "
MaterialStål
Max. Arbetstryck10000 psi
Min. Arbetstryck600 psi
Oljekapacitetsförstärkning9.21 cu. i.
Typ av kolvFastämne
Stroke4.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.92
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8431100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension FCylinderkapacitet framåt vid 5000 psiCylinder Effektiv Area AdvanceDimension GMått JDimension TDimension UDimension VPris
ENERPAC RW101 Hydraulcylinder, 11180 lbs Kapacitet, 0.99 tums slaglängd | AE6TEK 5UWZ8 RW1011.5 "11180 Ibs2.23 kvm.1/4 "-18-0.24 "1.56 "1/3 "-18 UNC8 477 kr
ENERPAC RW106 Hydraulcylinder, 11180 lbs Kapacitet, 6.11 tums slaglängd | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "11180 Ibs2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC10 753 kr
ENERPAC RW50 Hydraulcylinder, 4970 lbs Kapacitet, 0.62 tums slaglängd | AE6TFQ 5UXA1 RW501"4970 Ibs0.99 kvm.3/8 "-18--1.12 "0.22 "6 569 kr
ENERPAC RW51 Hydraulcylinder, 4970 lbs Kapacitet, 1.01 tums slaglängd | AE6TFR 5UXA2 RW511"4970 Ibs0.99 kvm.1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC6 983 kr
ENERPAC RW53 Hydraulcylinder, 4970 lbs Kapacitet, 3.17 tums slaglängd | AE6TFT 5UXA3 RW531"4970 Ibs0.99 kvm.1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC7 548 kr
ENERPAC RW55 Hydraulcylinder, 4970 lbs Kapacitet, 5.17 tums slaglängd | AE6TFU 5UXA4 RW551"4970 Ibs0.99 kvm.1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC7 431 kr
ENERPAC RW102 Hydraulcylinder, 11180 lbs Kapacitet, 2.18 tums slaglängd | AF7YLG 23NP44 RW1021.5 "11180 Ibs2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC10 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RW104 Hydraulcylinder, 11180 lbs Kapacitet, 4.18 tums slaglängd
9 134 kr /enhet