Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC RW53 Hydraulcylinder, 4970 lbs Kapacitet, 3.17 tums slaglängd | AE6TFT 5UXA3

ENERPAC RW53 Hydraulcylinder, 4970 lbs Kapacitet, 3.17 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE6TFT Modell: RW53Korsreferens: 5UXA3
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
7 548 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Cylinderkapacitet framåt vid 5000 psi4970 Ibs
Cylinder Effektiv Area Advance0.99 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Dimension A9.73 "
Dimension B6.56 "
Dimension C6.25 "
Dimension D1.5 "
Dimension D11 1/5"-16 FN
Dimension F1"
Dimension G1/4 "-18
Dimension H0.75 "
Mått J1"
Mått K3/4 "-16 UNF
Dimension L1.18 "
Dimension T0.61 "
Dimension U1"
Dimension V1/4 "-20 UNC
Dimension Z0.55 "
MaterialStål
Max. Arbetstryck10000 psi
Min. Arbetstryck600 psi
Oljekapacitetsförstärkning2.97 cu. i.
Typ av kolvFastämne
Stroke3.17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.37
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8431100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Enkelriktad rörelse med en lastkapacitet på 4970 lb vid 5000 PSI
    • Har långa slaglängder med kompakt design och högtryckslastkapacitet när ytterligare kraft behövs
    • Utrustad med härdade sadlar som ger extra kolvskydd och insnäppningsmekanism som gör den kompatibel med flera kolvar
    • Integrerad med krage monteringsgängor och bas monteringshål för enkel installation och flexibel montering i kompakta utrymmen
    • Lämplig för bil-, rymd-, produktion, maskiner och arbeten

Produktvarianter

ProduktModellDimension FCylinderkapacitet framåt vid 5000 psiCylinder Effektiv Area AdvanceDimension GMått JDimension TDimension UDimension VPris
ENERPAC RW101 Hydraulcylinder, 11180 lbs Kapacitet, 0.99 tums slaglängd | AE6TEK 5UWZ8 RW1011.5 "11180 Ibs2.23 kvm.1/4 "-18-0.24 "1.56 "1/3 "-18 UNC8 477 kr
ENERPAC RW104 Hydraulcylinder, 11180 lbs Kapacitet, 4.18 tums slaglängd | AE6TEL 5UWZ9 RW1041.5 "11180 Ibs2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC9 134 kr
ENERPAC RW106 Hydraulcylinder, 11180 lbs Kapacitet, 6.11 tums slaglängd | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "11180 Ibs2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC10 753 kr
ENERPAC RW50 Hydraulcylinder, 4970 lbs Kapacitet, 0.62 tums slaglängd | AE6TFQ 5UXA1 RW501"4970 Ibs0.99 kvm.3/8 "-18--1.12 "0.22 "6 569 kr
ENERPAC RW51 Hydraulcylinder, 4970 lbs Kapacitet, 1.01 tums slaglängd | AE6TFR 5UXA2 RW511"4970 Ibs0.99 kvm.1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC6 983 kr
ENERPAC RW55 Hydraulcylinder, 4970 lbs Kapacitet, 5.17 tums slaglängd | AE6TFU 5UXA4 RW551"4970 Ibs0.99 kvm.1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC7 431 kr
ENERPAC RW102 Hydraulcylinder, 11180 lbs Kapacitet, 2.18 tums slaglängd | AF7YLG 23NP44 RW1021.5 "11180 Ibs2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC10 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RW53 Hydraulcylinder, 4970 lbs Kapacitet, 3.17 tums slaglängd
7 548 kr /enhet