Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC RW101 Hydraulcylinder, 11180 lbs Kapacitet, 0.99 tums slaglängd | AE6TEK 5UWZ8

ENERPAC RW101 Hydraulcylinder, 11180 lbs Kapacitet, 0.99 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE6TEK Modell: RW101Korsreferens: 5UWZ8
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
8 477 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Cylinderkapacitet framåt vid 5000 psi11180 Ibs
Cylinder Effektiv Area Advance2.23 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Dimension A4.53 "
Dimension B3.54 "
Dimension C3.41 "
Dimension D2.25 "
Dimension D12 1/4"-14 UNS
Dimension F1.5 "
Dimension G1/4 "-18
Dimension H0.75 "
Mått K# 10-24 UNC
Dimension L1.15 "
Dimension T0.24 "
Dimension U1.56 "
Dimension V1/3 "-18 UNC
Dimension Z0.49 "
MaterialStål
Max. Arbetstryck10000 psi
Min. Arbetstryck600 psi
Oljekapacitetsförstärkning2.23 cu. i.
Typ av kolvFastämne
Stroke0.99 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.61
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8431100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används för linjära tillämpningar som kräver trycksatt vätska för att lyfta eller skruvas fast
    • Högtrycksdesign tillåter drift när ytterligare kraft krävs och kompakt design med lång slaglängd gör den idealisk för trånga utrymmen och svetsapplikationer
    • Kragemonteringsgängor och bottenmonteringshål för flexibla monteringsalternativ
    • Levereras med snap-in sadlar som enkelt kan tas bort för anpassning till olika typer av kolvenheter
    • Har förkromad kolv med övre och nedre bronslager för lång cylinderlivslängd

Produktvarianter

ProduktModellDimension FCylinderkapacitet framåt vid 5000 psiCylinder Effektiv Area AdvanceDimension GMått JDimension TDimension UDimension VPris
ENERPAC RW104 Hydraulcylinder, 11180 lbs Kapacitet, 4.18 tums slaglängd | AE6TEL 5UWZ9 RW1041.5 "11180 Ibs2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC9 134 kr
ENERPAC RW106 Hydraulcylinder, 11180 lbs Kapacitet, 6.11 tums slaglängd | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "11180 Ibs2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC10 753 kr
ENERPAC RW50 Hydraulcylinder, 4970 lbs Kapacitet, 0.62 tums slaglängd | AE6TFQ 5UXA1 RW501"4970 Ibs0.99 kvm.3/8 "-18--1.12 "0.22 "6 569 kr
ENERPAC RW51 Hydraulcylinder, 4970 lbs Kapacitet, 1.01 tums slaglängd | AE6TFR 5UXA2 RW511"4970 Ibs0.99 kvm.1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC6 983 kr
ENERPAC RW53 Hydraulcylinder, 4970 lbs Kapacitet, 3.17 tums slaglängd | AE6TFT 5UXA3 RW531"4970 Ibs0.99 kvm.1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC7 548 kr
ENERPAC RW55 Hydraulcylinder, 4970 lbs Kapacitet, 5.17 tums slaglängd | AE6TFU 5UXA4 RW551"4970 Ibs0.99 kvm.1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC7 431 kr
ENERPAC RW102 Hydraulcylinder, 11180 lbs Kapacitet, 2.18 tums slaglängd | AF7YLG 23NP44 RW1021.5 "11180 Ibs2.23 kvm.1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC10 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RW101 Hydraulcylinder, 11180 lbs Kapacitet, 0.99 tums slaglängd
8 477 kr /enhet