ENERPAC RWH301 Hydraulcylinder, 18 ton, 1 tums slaglängd | AF7YLL 23NP48

ENERPAC RWH301 Hydraulcylinder, 18 ton, 1 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF7YLL Modell: RWH301Korsreferens: 23NP48

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 863 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Mitthål Dia.1.31 "
Cylinder Effektiv Area Advance7.22 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Dimension A6.52 "
Dimension B5.52 "
Dimension D4 1/2"-12 FN
Dimension D14.49 "
Dimension F2.54 "
Dimension H0.85 "
Mått J0.19 "
Mått K1.31 "
Dimension T0.88 "
Dimension U3.62 "
Dimension V3/8 "-16 UNC
Dimension W1.66 "
Dimension Z0.62 "
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning36000 Ibs
Max. Arbetstryck5000 psi
Oljekapacitetsförstärkning7.22 cu. i.
Typ av kolvIhålig
Stroke1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.75
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8412210075

Produktvarianter

ProduktModellMått JCylinder Effektiv Area AdvanceDimension ADimension TDimension UDimension VDimension WDimension ZPris
ENERPAC RWH120 ihålig hydraulcylinder, stålkropp, 6 ton, kapacitet, 5000 psi | AF7YLH 23NP45 RWH1200.19 "2.76 kvm.2.54 "0.61 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "17 182 kr
ENERPAC RWH121 Hydraulcylinder, 6 ton, 1 tums slaglängd | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 kvm.4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "17 688 kr
ENERPAC RWH20 Hydraulcylinder, 2 ton, 5/16 tums slaglängd | AF7YLK 23NP47 RWH200.12 "1.33 kvm.2.39 "0.87 "1.38 "1/4 "-20 UNC1.5 "0.25 "10 295 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RWH301 Hydraulcylinder, 18 ton, 1 tums slaglängd
30 863 kr /enhet