Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC RWH20 Hydraulcylinder, 2 ton, 5/16 tums slaglängd | AF7YLK 23NP47

ENERPAC RWH20 hydraulcylinder, 2 ton, 5/16 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF7YLK Modell: RWH20Korsreferens: 23NP47
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
10 295 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Mitthål Dia.1/2 "-20 UNF
Cylinder Effektiv Area Advance1.33 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Dimension A2.39 "
Dimension B2.06 "
Dimension D1 7/8"-16 FN
Dimension D11.79 "
Dimension F1"
Dimension H0.28 "
Mått J0.12 "
Mått K0.53 "
Dimension T0.87 "
Dimension U1.38 "
Dimension V1/4 "-20 UNC
Dimension W1.5 "
Dimension Z0.25 "
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning4000 Ibs
Max. Arbetstryck3000 psi
Oljekapacitetsförstärkning0.41 cu. i.
Typ av kolvIhålig
Stroke0.33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.64
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8412210075

Produktvarianter

ProduktModellMått JCylinder Effektiv Area AdvanceDimension ADimension TDimension UDimension VDimension WDimension ZPris
ENERPAC RWH120 ihålig hydraulcylinder, stålkropp, 6 ton, kapacitet, 5000 psi | AF7YLH 23NP45 RWH1200.19 "2.76 kvm.2.54 "0.61 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "17 182 kr
ENERPAC RWH121 Hydraulcylinder, 6 ton, 1 tums slaglängd | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 kvm.4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "17 688 kr
ENERPAC RWH301 Hydraulcylinder, 18 ton, 1 tums slaglängd | AF7YLL 23NP48 RWH3010.19 "7.22 kvm.6.52 "0.88 "3.62 "3/8 "-16 UNC1.66 "0.62 "30 863 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RWH20 hydraulcylinder, 2 ton, 5/16 tums slaglängd
10 295 kr /enhet