Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC RWH120 ihålig hydraulcylinder, stålkropp, 6 ton, kapacitet, 5000 psi | AF7YLH 23NP45

ENERPAC RWH120 ihålig hydraulcylinder, stålkropp, 6 ton, kapacitet, 5000 psi

Finns i lager
Artikel: AF7YLH Modell: RWH120Korsreferens: 23NP45
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
17 182 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Mitthål Dia.0.77 "
Cylinder Effektiv Area Advance2.76 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Dimension A2.54 "
Dimension B2.22 "
Dimension D2 3/4"-16 FN
Dimension D12.75 "
Dimension F1.38 "
Dimension H0.39 "
Mått J0.19 "
Mått K3/4 "-16 UNF
Dimension T0.61 "
Dimension U2"
Dimension V1/3 "-18 UNC
Dimension W0.68 "
Dimension Z0.25 "
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning13800 Ibs
Max. Arbetstryck5000 psi
Oljekapacitetsförstärkning0.86 cu. i.
Typ av kolvIhålig
Stroke0.32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.41
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8412210075

Produktinformation:

    • RWH-serie ihålig kolvcylinder perfekt för bearbetningstillämpningar, hydrauliska pressar och teststationer
    • Utrustad med kolvtorkare, förnicklade kolvar och inre ventiler som säkerställer korrosionsbeständighet
    • Har kompakt design som möjliggör installation i trånga områden
    • Basmonteringshål och gängade krage ger monteringsflexibilitet
    • Fjäderreturoperation säkerställer smidig lossning av arbetsstycket

Produktvarianter

ProduktModellMått JCylinder Effektiv Area AdvanceDimension ADimension TDimension UDimension VDimension WDimension ZPris
ENERPAC RWH121 Hydraulcylinder, 6 ton, 1 tums slaglängd | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 kvm.4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "17 688 kr
ENERPAC RWH20 Hydraulcylinder, 2 ton, 5/16 tums slaglängd | AF7YLK 23NP47 RWH200.12 "1.33 kvm.2.39 "0.87 "1.38 "1/4 "-20 UNC1.5 "0.25 "10 295 kr
ENERPAC RWH301 Hydraulcylinder, 18 ton, 1 tums slaglängd | AF7YLL 23NP48 RWH3010.19 "7.22 kvm.6.52 "0.88 "3.62 "3/8 "-16 UNC1.66 "0.62 "30 863 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RWH120 ihålig hydraulcylinder, stålkropp, 6 ton, kapacitet, 5000 psi
17 182 kr /enhet