Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC SLLD21 Svängklämma, 500 lbs kraft, dubbelverkande, vänstersvängande, nedre fläns | AE6TDD 5UWU9

ENERPAC SLLD21 Svängklämma, 500 lbs kraft, dubbelverkande, vänstervridande, nedre fläns

Finns i lager
Artikel: AE6TDD Modell: SLLD21Korsreferens: 5UWU9

Få det Maj 7, Tisdag
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
11 987 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämarm
Klämkraft500 Ibs
Klämslag0.32 "
Cylindereffektivt områdesklämma0.12 kvm.
Cylinder Effektivt område Lossa0.24 kvm.
CylinderreturtypDubbel agerar
Dimension A4.41 "
Dimension C3.13 "
Dimension C13.78 "
Dimension D1.1 "
Dimension D11.86 "
Dimension D21.77 "
Dimension F0.39 "
Dimension GSAE # 2
Dimension H0.54 "
Mått K0.63 "
Dimension N0.61 "
Dimension P0.97 "
Dimension Q1/4 "-20 UNC
Mått S0.825 "
Dimension T1.22 "
Dimension U1.58 "
Dimension V0.23 "
Dimension X0.714 "
MaterialStål
Max. Oljeflöde12 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Min. Arbetstryck500 psi
Gängstorlek för montering# 10-32
Monteringsgänga TypGrov
MonteringstypNedre fläns
Antal bultar3
Oljekapacitet fastspänd0.08 cu. i.
Oljekapacitet oklämd0.15 cu. i.
RotationVänster
Stroke0.65 "
Svängvinkel30 grader, 60 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.702
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Effektivt område oklämt (0.24 kvm)
    • Svängvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDimension C1KlämkraftKlämslagDimension DDimension D1Dimension D2Dimension FDimension GPris
ENERPAC SLLS21 Svängklämma, 475 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande, nedre fläns | AE6TCX 5UWU3 SLLS213.78 "475 Ibs0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 211 782 kr
ENERPAC SLLS51 Svängklämma, 1100 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande, nedre fläns | AE6TCY 5UWU4 SLLS514.57 "1100 Ibs0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 411 473 kr
ENERPAC SLLS121 Svängklämma, 2400 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande, nedre fläns | AE6TCZ 5UWU5 SLLS1215.56 "2400 Ibs0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 412 491 kr
ENERPAC SLLD51 Svängklämma, 1250 lbs kraft, dubbelverkande, vänstersvängande, nedre fläns | AE6TDE 5UWX0 SLLD514.57 "1250 Ibs0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 411 567 kr
ENERPAC SLLD121 Svängklämma, 2600 lbs kraft, dubbelverkande, vänstersvängande, nedre fläns | AE6TDF 5UWX1 SLLD1215.56 "2600 Ibs0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 413 337 kr
ENERPAC SLLD351 Svängklämma, 7600 lbs kraft, dubbelverkande, vänstersvängande, nedre fläns | AF8KTD 26VZ43 SLLD3516.19 "7600 Ibs0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 421 287 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC SLLD21 Svängklämma, 500 lbs kraft, dubbelverkande, vänstervridande, nedre fläns
11 987 kr /enhet