Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC SLLS51 Svängklämma, 1100 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande, nedre fläns | AE6TCY 5UWU4

ENERPAC SLLS51 Svängklämma, 1100 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande, nedre fläns

Finns i lager
Artikel: AE6TCY Modell: SLLS51Korsreferens: 5UWU4
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
11 473 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämarm
Klämkraft1100 Ibs
Klämslag0.39 "
Cylindereffektivt områdesklämma0.28 kvm.
CylinderreturtypEnstaka skådespelare
Dimension A5.33 "
Dimension C3.68 "
Dimension C14.57 "
Dimension D1.37 "
Dimension D12.13 "
Dimension D22.25 "
Dimension F0.63 "
Dimension GSAE # 4
Dimension H0.55 "
Mått K0.76 "
Dimension N0.75 "
Dimension P1.58 "
Dimension Q1/3 "-18 UNC
Mått S1.614 "
Dimension T1.89 "
Dimension U1.97 "
Dimension V0.27 "
Dimension X0.565 "
MaterialStål
Max. Oljeflöde25 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Min. Arbetstryck500 psi
MonteringstypNedre fläns
Antal bultar3
Oljekapacitet fastspänd0.25 cu. i.
RotationVänster
Stroke0.89 "
Svängvinkel30 grader, 60 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0845
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Svängvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDimension C1KlämkraftKlämslagDimension DDimension D1Dimension D2Dimension FDimension GPris
ENERPAC SLLS21 Svängklämma, 475 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande, nedre fläns | AE6TCX 5UWU3 SLLS213.78 "475 Ibs0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 211 782 kr
ENERPAC SLLS121 Svängklämma, 2400 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande, nedre fläns | AE6TCZ 5UWU5 SLLS1215.56 "2400 Ibs0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 412 491 kr
ENERPAC SLLD21 Svängklämma, 500 lbs kraft, dubbelverkande, vänstersvängande, nedre fläns | AE6TDD 5UWU9 SLLD213.78 "500 Ibs0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 211 987 kr
ENERPAC SLLD51 Svängklämma, 1250 lbs kraft, dubbelverkande, vänstersvängande, nedre fläns | AE6TDE 5UWX0 SLLD514.57 "1250 Ibs0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 411 567 kr
ENERPAC SLLD121 Svängklämma, 2600 lbs kraft, dubbelverkande, vänstersvängande, nedre fläns | AE6TDF 5UWX1 SLLD1215.56 "2600 Ibs0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 413 337 kr
ENERPAC SLLD351 Svängklämma, 7600 lbs kraft, dubbelverkande, vänstersvängande, nedre fläns | AF8KTD 26VZ43 SLLD3516.19 "7600 Ibs0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 421 287 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC SLLS51 Svängklämma, 1100 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande, nedre fläns
11 473 kr /enhet