Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC SLRD201 Svängklämma, 4200 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, nedre fläns | AF8KTE 26VZ44

ENERPAC SLRD201 svängklämma, 4200 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, nedre fläns

Finns i lager
Artikel: AF8KTE Modell: SLRD201Korsreferens: 26VZ44

Få det Maj 14, Tisdag
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
18 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämarm
Klämkraft4200 Ibs
Klämslag0.55 "
Cylindereffektivt områdesklämma1.1 kvm.
Cylinder Effektivt område Lossa2.35 kvm.
CylinderreturtypDubbel agerar
Dimension A6.89 "
Dimension C4.54 "
Dimension C15.7 "
Dimension D2.51 "
Dimension D13.35 "
Dimension D22.76 "
Dimension F1.26 "
Dimension GSAE # 4
Dimension H0.49 "
Mått K1.19 "
Dimension M0.91 "
Dimension N1.35 "
Dimension P2.18 "
Dimension Q1/2 "-13 UNC
Dimension R1.02 "
Mått S1.145 "
Dimension T2.77 "
Dimension U2.17 "
Dimension V0.33 "
Dimension X1.382 "
MaterialStål
Max. Oljeflöde140 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Min. Arbetstryck500 psi
Gängstorlek för montering1/3 "-24
Monteringsgänga TypGrov
MonteringstypNedre fläns
Antal bultar4
Oljekapacitet fastspänd1.22 cu. i.
Oljekapacitet oklämd2.6 cu. i.
RotationHöger
Stroke1.16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.015
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod8412210075

Produktinformation:

    • Effektivt område oklämt (2.35 kvm)
    • Svängvinkel (90 grader)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC SLRD201 svängklämma, 4200 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, nedre fläns
18 856 kr /enhet