ENERPAC SP35SP Punch And Dump Pump, 35 Ton, 3/8 Inch Storlek | AH2DVH 25TV51

ENERPAC SP35SP Punch And Dump Pump, 35 Ton, 3/8 Inch Storlek

Finns i lager
Artikel: AH2DVH Modell: SP35SPKorsreferens: 25TV51

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

380 655 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPunch and Dump Pump
Kapacitet35 ton.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
HålformCircle
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitet4.58 cu. i.
KraftkällaElektrisk pump
Spänning115V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.1024
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)61.01
Fartygets bredd (cm)45.77
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kallvalsad C-1018: 0.38, 0.50
    • Kokkärl: 0.44 ", 0.50"
    • Varmvalsad C-1050: .31, .4, .44
    • Varmvalsad C-1095: .19, .25
    • Varmvalsad C-1095 glödgad: .31, .38
    • Mild A-7: .44, .5
    • Rostfritt 302 glödgat: .31, .4, .44
    • Rostfritt 304 varmvalsat: .31, .4, .44
    • Rostfritt 316 kallvalsat: .31, .4, .44
    • Strukturell A-36: .38, .5

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC SP35SP Punch And Dump Pump, 35 Ton, 3/8 Inch Storlek
380 655 kr /enhet