ENERPAC STC1250FP fristående hydraulisk skärset med fotpump, 20 ton, kapacitet | AF8FMC 25TU96

ENERPAC STC1250FP fristående hydraulisk skärset med fotpump, 20 ton, kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF8FMC Modell: STC1250FPKorsreferens: 25TU96

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

112 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk skärhuvudsats
Kapacitet20 ton.
Kutterhuvud returtypEnkelspelande, Spring Return
Längd26.75 "
Max. Arbetstryck10000 psi
KraftkällaFot pump
Rund stång aluminiumtråd eller stång kapkapacitet1.25 "
Runda stång koppartråd eller stång kapkapacitet1.13 "
Round Bar Armeringsstång Kapkapacitet0.88 "
Rund stång Mjuka stålbultar Skärkapacitet1.25 "
Stållina, hampkärna eller IWRC-skärkapacitet1.25 "
Wire Strand ACSR Kapkapacitet1.25 "
Trådtråd blankt aluminium Trådtråds kapkapacitet1.25 "
Trådtråd Bar koppartråd Trådsavskärningskapacitet1.25 "
Wire Strand Guy Stål Wire Strands Kapkapacitet0.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.995
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8413200000

Produktvarianter

ProduktModellStållina, hampkärna eller IWRC-skärkapacitetKapacitetLängdWire Strand ACSR KapkapacitetTrådtråd blankt aluminium Trådtråds kapkapacitetTrådtråd Bar koppartråd TrådsavskärningskapacitetWire Strand Guy Stål Wire Strands KapkapacitetKraftkällaPris
ENERPAC STC1250H fristående hydraulisk skärset med fotpump, 20 ton, kapacitet | AF8FMD 25TU97 STC1250H1.25 "20 ton.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Hand pump108 795 kr
ENERPAC STC750A fristående hydraulisk skärset med fotpump, 4 ton, kapacitet | AF8FME 25TU98 STC750A0.63 "4 ton.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Luft pump64 421 kr
ENERPAC STC750FP fristående hydraulisk skärset med fotpump, 4 ton, kapacitet | AF8FMF 25TU99 STC750FP0.63 "4 ton.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Fot pump61 885 kr
ENERPAC STC750H fristående hydraulisk skärset med fotpump, 4 ton, kapacitet | AF8FMG 25TV01 STC750H0.63 "4 ton.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Hand pump57 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC STC1250FP fristående hydraulisk skärset med fotpump, 20 ton, kapacitet
112 640 kr /enhet